Caméra réseau AXIS PTZ Q6055-C

Image de Q6055-C caméra de réseau PTZ AXIS

L' Axe Q6055-C offre haute surveillance vidéo de qualité et les performances dans des environnements avec des températures ambiantes élevées et du rayonnement solaire. Avec son système de refroidissement actif intégré, il peut fonctionner à des températures jusqu'à 75 ° C 167 ° F. Il se réunit le dur militaire standard MIL-STD - 810G, assurant un fonctionnement fiable dans des conditions météorologiques difficiles tels que les tempêtes de sable. En cas de brouillard, désembuage automatique offre une vidéo plus claire. AXE Q6055-C offre HDTV 1080 p et 32 x zoom optique et autofocus, fonction jour/nuit, détection de choc et renforcement des capacités de vidéo intelligente. Analytique intégrée inclure auto tracking, Active Gatekeeper, détecteur de clôture, objet enlevé et entrer/sortir de détection.

Caractéristiques principales

  • Fonctionne à des températures jusqu'à 75 ° C 167 ° F.
  • Norme militaire extérieur, rencontrer.
  • HDTV p 1080 et 32 x zoom optique.
  • Emplacements SFP pour fibre, connexions RJ45 et i/o pour l’entrée/sortie d’alarme.
  • AXE Zipstream technologie.
  • Accessoire livré  : Axe T8607 Media Converter Switch.