B + B SmartWorx élargit son eWorx commutateur Ethernet industriel gamme de produits avec la SE400 pour l’automatisation industrielle

L’eWorx SE400 protocole industriel géré ligne de commutateurs Ethernet avec Ethernet/IP, PROFITNET et communication Modbus est maintenant disponible.

B + B SmartWorx, propulsé par Advantech, annonce aujourd'hui l’expansion mondiale de sa nouvelle gamme d’eWorx de commutateurs industriels avec l’introduction de la série SE400 du protocole industriel de commutateurs gérés. Conçu pour communiquer directement à travers un large éventail de dispositifs de machine automation, la série SE400 d’Ethernet/IP, PROFINET et Modbus commutateurs industriels conformes à la norme PROFINET RT en temps réel avec protocole de redondance de médias, CEI 62493-2 et sont équipées de intégré PCI Ethernet/IP messaging qui offre réconfort a ajouté et optimisé les options d’intégration.

La série SE400-PN est idéale pour une utilisation dans les réseaux de classe B de conformité PROFINET qui contient les fonctionnalités essentielles de configuration et les fonctions de diagnostic parfaitement communiquer directement avec SIEMENS par utilisation de GSDML fichiers opération étape 7 ou TIA Portal systèmes. La série SE400-EI est conforme aux normes d’homologation ODVA et met en œuvre commune industrielle protocole CIP messagerie sont idéales pour intégrer des automates de Rockwell grâce à l’intégration de la façade, le module profils NPEA qui peuvent communiquer directement avec Rockwell Versions FactoryTalk® vue SE et ME. Fiches électriques EDS files aide à intégrer sans douleur avec les automates de Rockwell ainsi.

Caractéristiques

  • Intégration transparente & Ethernet industriel en temps réel- ODVA® certifié et entièrement compatible avec les systèmes d’Allen-Bradley et Rockwell Automation
  • Bande passante Gigabit de pérennité - deux SFP Gigabit ports peuvent être utilisés pour la fibre multimode ou monomode ou ports cuivre disponibles
  • Suite complète du réseau sécurité caractéristiques - paramètres de compte privilège, des processus d’authentification x 802,1, sûreté des ports physiques et filtrage par adresse MAC
  • Support de Certification industrielle forte- UL508 certifié pour les panneaux de contrôle industriel et aussi UL C1D2, ATEX Zone 2 et IECEx certifié pour environnements dangereux
B + B SmartWorx eWorx SE400 protocole industriel géré image de ligne pour le commutateur Ethernet
Logos de Modbus Ethernet/IP Profinet

Sociétés liées