Câble média Ultra HD 4K de Belden

Belden 2183P et 2183R  : câbles conçus spécifiquement pour la transmission de UHD HDBaseT 4K

Belden 2183P et 2183R câbles ont été conçus spécifiquement pour des performances optimales dans la transmission de HDBaseT™ de 4K. Ces câbles blindés livrent 4K contenu plus de 100 mètres dans un design unique, petit et élégant. Combiné avec bouchons de champ-montage standards ou nouveau système de connectivité REVConnect de Belden, c’est le plus facile à installer, plus fiable HDBaseT câblage solution disponible !

Applications principales

  • HDBaseT 4K UHD 100 mètres
  • Prend en charge HDBaseT 5Play™ *
  • 100W Power over HDBaseT PoH et Power over Ethernet PoE
  • 2183P évalué CMP pour les installations de plénum
  • 2183R convenant au CMR riser et autres installations non-plénum

*5Play est une marque déposée de l’Alliance HDBaseT


Restreint et souple

Petit et Flexible image

4 de Belden K UHD médias câble est jusqu'à 25 % plus petit que les autres HDBaseT™ solutions, tels que CAT 7 a, de câblage permettant une meilleure utilisation de l’espace rack, capacité de remplissage de conduit et chemins de câbles.  Construit avec une protection durable, carton ondulé, papier d’aluminium et un écoulement hélicoïdal, câbles de UHD médias de Belden 4K sont extrêmement flexibles avec un rayon de courbure très serré.

Résistant aux rigueurs
de l’Installation

Résistant à l’image des rigueurs de l’Installation

Les paires sont fabriqués à l’aide de la technologie brevetée de Bonded paire de Belden. Le câble est évalué pour résister aux 45 lbs de tension de traction, beaucoup plus que le type 25 lb de câbles réseaux similaires.

Interopérabilité dans l’ensemble équipement 4K

Interopérables à travers l’image matériel 4K

Il n’y a pas besoin d’acheter un câble différent basé sur la marque du fabricant de l’équipement. laboratoire de test de Belden inclus plusieurs marques de matériel et la Belden 4K câble multimédia UHD est interopérable avec tous, offrant les meilleurs résultats qui pourrait fournir des équipements.

Sociétés liées