AXE P1367, P1367 caméra AXIS-E et caméras P1368-E réseau fixe AXIS

image

Il y a une forte demande d’une meilleure résolution fixé caméras avec sensibilité à la lumière améliorée, WDR et cadence supérieure. Ces nouveaux appareils remplaceront la caméra AXIS P1357 et P1357 caméra AXIS-E existante. Équipé d’un nouveau chipset ARTPEC-6 et le capteur d’image améliorée ces caméras offrent la meilleure qualité d’image à une cadence plus élevée. Facile à installer, durable, résistant aux intempéries caméra avec une grande flexibilité pour des lentilles de rechange. Axe P1367/-e, est livré avec un objectif 2,8-8,5 mm monture CS P-iris et prend également en charge les lentilles i-CS. Axe P1368-E est la première caméra de 4 K l’axe avec monture CS et est équipé d’une lentille de i-CS de 2,8 à 8,5 mm en standard.

Caractéristiques principales

  • Résolution 5MP et 4K
  • Rails de caméra intégrée augmente la flexibilité et facilité d’utilisation lors du passage aux plus gros lentilles jusqu'à 12 cm et format de couloir propice.
  • i-CS support i-CS lentille est fournie en standard dans l’axe P1368-E
  • Capacités Lightfinder et WDR Forensic
  • Renforcement des capacités pour l’analytique intégré ARTPEC-6