Arecont Vision présente les nouvelle caméras Megapixel IP MicroBullet

Image de caméras IP MicroBullet mégapixels

La série de MicroBullet™ multi - mégapixels délivre p 1080 ou 3-megapixel résolution dans un design extrêmement compact. Ces véritables caméras jour/nuit sont disponibles avec un 8-2,8 mm motorisé, jour/nuit IR mécanique cut filter et intégré IR LEDs. MicroBullet est idéal pour des applications avec la normale pour les conditions d’éclairage difficiles quel que soit le moment de la journée.

Caméras IP de MicroBullet mégapixels livrer la vidéosurveillance professionnelle, avec la facilité d’installation et de mise en place pour une grande variété de besoins. La distance focus et zoom motorisé permet aux utilisateurs de simplement cliquer sur « Mise au point à courte distance » ou « Full-range Focus », économisant installateurs temps et utilisateurs finaux.

Caractéristiques de la série

  • 1080p et modèles 3MP
  • SNAPstream™ capacité de réduire la bande passante sans impact sur la qualité de l’Image
  • WDR vrai jusqu'à 100dB à pleine résolution disponible sur certains modèles
  • Véritable fonction jour/nuit avec filtre anti-IR mécanique
  • CorridorView™ permet la Rotation de l’Image 90 ° pour une meilleure couverture dans les couloirs et Corridors
  • Mode binning pour caméras 3MP
  • Mode™ Casino maintient 30 fps ou supérieur requis par l’industrie du jeu règlements 1080 p modèles sélectionnés
  • Double encodeur H.264/MJPEG
  • Privacy Mask, détection de mouvement, Flexible recadrage, Bit Rate Control, Multi-Streaming, multidiffusion et un zoom médico-légale
  • Distance de mise au point/Zoom 2,8-8 mm motorisé
  • LEDs IR intégré
  • Les protocoles réseau sont 802,1 x, IPv6, QoS, DHCP, etc.
  • All-in-One H.264 Total Solution Power Over Ethernet PoE
  • Boîtier résistant aux chocs IK-10
  • IP66 nominale en plein air
  • Facilement réglable 3-axe mural

Produits admissibles