Émetteurs-récepteurs 100G de ProLabs

image

Saviez-vous que les premiers produits de 10G ont 15 ans ! C’est un peu surprenant n’est-il pas ! Donc nous sommes ici à 2017 et le need for speed augmente chaque jour et demande est dépassement de la technologie. Entreprises de télécommunications et de l’évaluation du vendeur indépendant rapports estiment année de croissance pour le trafic 50 à 60 % au cours de l’année, ce qui entraîne des connexions de 100G de plus en plus non seulement dans le noyau, mais vers la périphérie du réseau. Selon VNI du Cisco, prévision, par 2020, 82 % de tout le trafic IP sera vidéo et les chiffres globaux pour l’internaute frappera 4,1 milliards.

Avec ces chiffres en tête, vous êtes déjà faire plus avec moins et vos demandes de réseau sont de plus en plus complexes. Sites Web et applications critiques demandent davantage de stabilité et de connectivité plus élevée et plus la pression est sur l’acquisition d’une augmentation des vitesses de bande passante supérieure.
C’est là 100G arrive, par augmentation de bande passante, minimisant l’agrégation et améliorer de manière significative l’efficacité globale. L’explosion de la bande passante oblige les entreprises à continuer à se développer à l’échelle, 100G offre la vitesse de bande passante et l’efficacité nécessaire pour soutenir cette demande croissante. Émetteurs-récepteurs enfichables sont devenus standards pour l’équipement de réseau et cela continue avec 100G. Émetteurs-récepteurs enfichables offrir aux clients la capacité à gérer leurs dépenses au besoin et flexibilité avec des options telles que la distance ou de multiplexage pour répondre aux besoins de chaque circuit individuel. Aussi, les clients ont le choix de fournisseurs et ont la possibilité de travailler avec un partenaire qui propose des solutions qui fonctionnent parfaitement avec tout leur équipement de réseau, fournissant des innovations destinées à améliorer l’efficacité du réseau.

Il est maintenant temps pour 100G

100G connectivité évolue à un rythme rapide. Progrès de la technologie de l’émetteur-récepteur produisent vitesse réseau de prix inférieure. L’évolution d’un facteur de forme de QSFP28 offre une plate-forme efficace plus économes en énergie, coût spatiale pour les déploiements de 100G. Les économies d’échelle ont donné lieu à une véritable tempête où fournisseurs d’équipements réseau proposent gear 100G à des prix qui ont un sens pour les budgets d’investissement serré d’aujourd'hui.
C’est là la plupart du temps le marché 100G est maintenant, mais temps n’est jamais encore avec la technologie et l’innovation est en constante évolution. Déjà, l’IEEE étudient 50G, 200G et Next-Gen 100 G Ethernet et un 400GE standard est déjà étant définies dans IEEE P802,3bs.

ProLabs apporte l’expertise en étant réceptive et offre de haute qualité, produits réseau fiable au segment 100 G. ProLabs se trouve derrière les émetteurs-récepteurs 100G avec une garantie de 100 %, offrant la compatibilité avec les principaux fournisseurs de matériel pour le réseau 100G et offrant un soutien personnel et service pour tous vos éléments de réseaux. Vous pouvez être repos assuré que ProLabs équipe professionnelle travaillera en étroite collaboration avec vous pour résoudre vos besoins d’émetteur/récepteur afin que vous avez une solution fiable, une interopérabilité avec tous vos éléments de réseau et livraison rapide.

Avantages clés de 100G

  • Regrouper plusieurs canaux 10G en un canal unique de 100G
  • Transmettre des données d’un seul port à 100Gbps
  • Coûts de transmission inférieurs
  • Aucune migration réseau cher inutiles
  • Soutien G 100 sur une plus grande variété de transporteur et applications de centre de données
  • Interface pluggable unique qui est compatible sur plateformes fournisseur différent
  • Augmente l’efficacité
  • Garantie à vie