Commutateur de matrices double usage avec HDMI et sorties HDBaseT pour les grandes salles de réunion

Les entrées 6 VS-62DT offre une Solution économique pour l’affichage simultanée court - et longue portée HDMI depuis n’importe où dans la salle

VS-62DT  image

Le double usage VS-62DT matrice de commutation de Kramer offre incroyable flexibilité et la rentabilité avec les deux sorties de courte et longue portée pour les espaces de réunion.
Avec des résolutions allant jusqu'à 4 K 60 4:2:0, ce produit permet de router les 6 entrées HDMI pour une sortie HDMI et HDBaseT sortie indépendamment.
VS-62DT fonctionnalités avancées d’auto-commutation, audio-enrobage et alimentation sur Ethernet PoE pour l’extension de la gamme plus facile à installer.

Faits saillants

  • Max. débit  : jusqu'à 8,91Gbps 2,97Gbps par canal de graphiques
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet) 
  • Capture de l’EDID
  • Commutation automatique de pointe  : dernier connecté & priorité
  • Audio-enrobage

Exemple d’Application VS-62DT réunion salle

Kramer1