Superior Essex lance le câble de fibre optique intérieur/extérieur à structure libre de 3 mm

Logo Superior Essex

Atlanta, GA - septembre 22, 2015 
Superior Essex annonce le lancement de son plus récent interieur/exterieur en Loose Tube 3 mm câble de « microarray » conçu pour les applications qui nécessitent une transition de fibre optique entre les environnements intérieurs et extérieurs. Disponible dans les fibres de 2, 4, 6, 8 et 12, ce câble améliore les conceptions existantes de câble d’e/s Microarray en offrant une meilleure protection environnementale et installation mais aussi plus facile de manipulation et d’éléments bloquant l’eau, à sec.  Adapté pour des applications humides ou secs, le câble intérieur/extérieur est parfait pour tous types d’installations de campus y compris intra/inter-building, épines dorsales, tels que voies conduit et tunnels, ainsi que des espaces ouverts, plateaux, inner-conduits.  Le câble est disponible dans les conceptions de plénum et des élévateurs et répond à toutes les ICEA 696 exigences.
 
 
Le Tube lâche d’e/s 3mm Microarray câble se compose d’un tube central de 3mm contenant jusqu'à douze 12 fibres entouré des fils d’aramide-blocage de l’eau.  Le tube central de 3mm est entouré de fils de verre bloquant l’eau supplémentaire et une gaine extérieure.  Les fibres peuvent être champ terminés à connecteurs SC/LC, ou serti directement sur un connecteur MTP® ou FTU.  Dessins du plénum et la contremarche résistent UL énumérés du soleil, et la conception de veste du plénum est faite de polymère fluoré qui offre une protection supplémentaire contre la pénétration de l’eau et de l’exposition soleil. Avec sa surface lisse et proportionnellement faible coefficient de frottement, le chemisage de polymère fluoré est plus facile à manipuler et à tirer, réduisant le temps et la main-d'oeuvre requise pour l’installation.
 

Câble de fibre optique de Microarray 3mm

3 mm Microarray Breakout OFNR/OFNP

Le câble de connexion microréseau de 3 mm de Superior Essex est conçu pour offrir des performances élevées en prenant le moins de place possible. La conception de tubes locaux se compose des sous-unités de la câble de fibre 12 3 mm d’interconnexion microarray, chacune d'entre elles contiennent des fibres de micron 250 douze. Les fils à l’intérieur de la sous-unité en aramide permettent la sous-unité à sertir directement sur un connecteur MTP/MPO. Les sous-unités de 3 mm sont bloquées autour d’un élément de la force centrale qui est flexible et assez robuste pour passer à épine dorsale exigences d’installation. Les sous-unités échouées sont détenues à la base d’élément de force par fils liant et/ou bandes assurant une performance excellente température. Enfin, une gaine flexible conforme RoHS protège le coeur contre les rigueurs de l’installation tout en assurant la protection contre l’incendie riser ou plénum. Le câble est disponible avec TeraFlex monomode et types de fibre multimode OM2 + de 10G/150, 10G/300 OM3 et L4 G 10/550 optimisé laser 50/125 micron.