Interrupteurs-sectionneurs à courant continu ABB
Commutateurs pour les applications photovoltaïques jusqu'à 1500 VDC
La gamme OTDC des interrupteurs-sectionneurs de 16 à 1600 ampères est spécialement conçue pour les applications de DC. Grâce à une conception compacte, l’efficacité et de fiabilité, OTDC commutateurs apportent des installations photovoltaïques au niveau suivant.
Le portefeuille OTDC polyvalent comprend des solutions pour des installations avec des exigences plus particulières : 1500 V tensions continues, multi-circuit de commutation et charge combinée sorties jusqu'à 1600 A.
Fiable dans des conditions extrêmes
Conçu pour les environnements durs
Fermes solaires sont généralement situés dans des environnements distants et inhospitaliers. Les interrupteurs-sectionneurs OTDC sont conçus pour offrir une performance efficace et fiable même dans des températures ambiantes élevées et des conditions environnementales difficiles. Ils sont pratiquement sans entretien. La conception unique de contact provoque une élévation de température plus faible, à seulement une contribution minimale à la chaleur-élévation globale au sein de n’importe quel boîtier. La solution DMB de breveté double rupture magnétique dans nos grande OTDC 100... 1600 résultats de commutateur-connecteurs en performance leader sur le marché et la commutation fiable dans toutes les applications.
Installation facile
Conception compacte et modulaire
La conception modulaire intelligente de ces dispositifs signifie qu’ils sont rapides et faciles à installer dans une grande variété de formes, dont aucun n’absorber de grandes quantités d’espace. Les interrupteurs-sectionneurs peuvent être montés dans n’importe quelle direction, et grâce à leur indépendance de la polarité des connexions peuvent être établies dans les deux sens. En outre, la modulaire et compacte conception unique de nos petit OTDC 16... 32 moyens d’interrupteurs-sectionneurs qui les mêmes dimensions s’appliquent à un commutateur 2 pôles et 6 pôles. Ces commutateurs offrent diverses tensions DC et le contrôle de jusqu'à trois circuits dans la même zone d’empreinte. Il existe trois options de montage pour une installation facile dans une variété de designs de boîtier : porte, base et rail DIN.
Efficacité énergétique
Pertes de puissance réduite
Développement durable et l’efficacité énergétique sont des facteurs importants dans les applications de production et de distribution énergie photovoltaïque. Commutateurs génèrent souvent une quantité de chaleur dans l’enceinte. Les interrupteurs-sectionneurs OTDC par ABB ont une structure thermique supérieure, ce qui aide à diminuer les pertes de puissance de commutation jusqu'à 50 %. Ces appareils sont extrêmement bien adaptés pour des applications à des températures ambiantes élevées. Les courants nominaux ne besoin aucun déclassement même au-delà de 60ºC 140ºF. Dans l’ensemble, ces dispositifs permettent des économies d’énergie et réduction des coûts de ventilation active, tout dans un boîtier plus petit.
Applications photovoltaïques typiques
Courant continu interrupteurs-sectionneurs par ABB offrent la commutation fiable pour un large éventail d’applications photovoltaïques de PV. Ils sont durables et pratiquement exempte d’entretien et offrent une installation facile pour toutes les situations imaginables.
Selon la disposition de la ferme solaire et souhaits du client, les interrupteurs-sectionneurs OTDC peuvent être utilisés dans une ou plusieurs sections de la configuration globale, sur le côté DC avant de l’onduleur. Les utilisations les plus typiques pour courant continu switchdisconnectors incluent :
- Boîtes de combinateur de chaîne
- Boîtes de télesopes
- Entrée de l’onduleur