Système de TAC fibre de TE

TE lance le système fibre enduite de TAC d’adhésif thermique pour plus rapide des Installations de fibre intérieure et l’esthétique améliorée. Système permettront d’atténuer les nombreux défis auxquels font face les installateurs de fibre optique dans les applications à l’intérieur.

 

TE Connectivity TE, un chef de file mondial en matière de connectivité, lance un nouveau système d’installation de fibre qui permet rapide, souple et discret déploiement de fibre optique dans les environnements intérieurs. L' enduit de colle thermique système fibre TAC utilise un câble de fibre outil et micron 900 poche unique avec colle intégrée pour permettre une méthode rapide et cohérente pour l’installation de fibre dans un immeuble avec une visibilité minimale. Le système de fibre portatif peut être utilisé pour toute installation intérieure - minimisant les coûts d’équipement de l’installateur et l’accélération du temps sur les lieux.

» Le système de fibre TAC fournit des installateurs avec une technique rapide et facile pour le déploiement de fibre parfaitement autour des plinthes, fenêtres et travaux de garniture - tenant fermement en place et presque invisible à l’observateur occasionnel. »

Jaxon Lang, V.P. des réseaux à large bande TE

  • Microcable fibre adhère à la superficie avec activation thermique
  • Rapide installation jusqu'à 1 pouce/s 3 cm/s
  • Outil de distributeur fibre poche ergonomique, fonctionnant sur batterie
  • Manches amovibles sur appareil de poche permet de désengagement rapide du câble à fibre
  • Disponible en 300, 500 et bobines de câble 1000 pieds
  • Liaisons fibre systématiquement à des types courants de surface dans n’importe quel environnement intérieur
  • Ne nécessite pas de calfeutrage malpropre, des agrafes ou des supports
  • Même outil / câblage peut être exploitée pour toute installation intérieure
  • Câble installé presque indétectable pour l’observateur occasionnel
  • Technologie de fibre pour le rayon courbure réduite est moins sensible aux
    perte d’atténuation à la suite de manipulation et serré se penche
  • Microcable compatible avec les connecteurs installable de champ,
    ou peut être épissée de fusion dans le réseau
  • Sans fil, portable - outil de fibre du distributeur déplace n’importe où