Les caméras MicroDome Duo IP Megapixel de Arecont Vision sont maintenant disponibles!

Duo de MicroDome les caméras IP mégapixel

Les caractéristiques MicroDome ® Duo twin capteurs caméra mégapixel qui sont montés individuellement à la cardan 3-axe pour adaptabilité exceptionnelle et sont chacun capable de regarder dans pratiquement n’importe quelle direction, y compris vers le bas. Ce nouvel appareil est idéal pour assurer la couverture des zones nécessitant une vidéo haute définition de deux directions simultanément lorsqu’un appareil à capteur multi taille réelle n’est pas requis. Utilisations courantes seront pour la création d’entrées, sorties et les couloirs, dans les coins intérieurs ou extérieurs, ou placés au-dessus de deux point de POS de terminaux de vente ou guichets automatiques. Il y a beaucoup d’autres applications de bi-directionelle.

La caméra de MicroDome Duo élégante et discret sera disponible dans les modèles 4, 6 et 10 millions de pixels. La capacité de changer d’objectif apporte plus de souplesse dans l’utilisation de l’application, avec 2,1, 2,8, 4, 6, 8, 12 et 16mm choix lentilles. 

La télécommande dispose de MicroDome Duo se concentrer pour une installation rapide et est une véritable caméra jour/nuit qui est idéale pour les applications avec des conditions d’éclairage variables peu importe l’heure de la journée. Applications avec des conditions d’éclairage lumineux ou trop saturée peuvent être adressées avec les modèles qui incluent Wide Dynamic Range WDR.

MicroDome Duo caméras offrent des fonctionnalités avancées de diffusion en continu. Ils sont conçus sur la Arecont Vision hautement efficace
H.264 codage plateforme pour diffuser des vidéos de haute qualité sans forcer sur le réseau. Technologie nouvelle Arecont Vision ® SNAPstream™ Smart bruit Adaptation et traitement plus diminue la bande passante.