Présentant des infrastructures comme une plate-forme par Anixter pour un centre de données agile, souple et évolutive.

Centres de données sont en constante évolution pour répondre à des besoins croissants de capacité, de performance et de disponibilité. Dans le même temps, gestionnaires de centres de données sont également anticiper les besoins futurs et l’impact de que ceux doivent avoir des budgets. Un centre de données agile vous permet de planifier et de construire avec des technologies interopérables qui remplissent les exigences actuelles, en plusent d’évoluer selon les besoins pour répondre aux besoins futurs.

 

L'infrastructure en tant que plate-forme traite les éléments de base essentiels à l'interopérabilité du centre de données pouvant offrir flexibilité budgétaire, modularité face à la demande et adaptabilité des choix technologiques. Cette approche aborde non seulement les cinq aspects clés de la technologie, mais elle intègre également des solutions innovantes pour répondre à vos besoins d'évaluation et de déploiement.

Les solutions de déploiement d'Anixter propres à chaque site vous permettent de planifier vos projets avec plus de précision et d'améliorer l'établissement du calendrier dans le but de réduire la main d'oeuvre non productive et les problèmes liés au montage sur place.

Suivez les étapes d’agililty de centre de données.

Meilleures pratiques du centre de données 5

Gestion des risques

Gestion des risques

Création d’une solution de sécurité de centre de données n’est pas une proposition onesize-fits-all. Anixter a défini une approche six couches de sécurité physique basée sur la norme TIA-942 actuelle qui traite de façon à atténuer les risques potentiels qui peuvent survenir du périmètre du site du cabinet.

Regardez la vidéo▸

En savoir plus sur le réseau Migration conseillées

Migration réseau

L’interopérabilité est le fondement d’une plate-forme d’infrastructure convergée qui permet une meilleur retour sur investissements informatiques grâce à la souplesse de mise à jour et amélioré la longévité du système. Pour optimiser l’interopérabilité, câblage haute performance structurée est essentielle pour soutenir un chemin de migration pour les demandes de réseau gigabit 10/40/100.

Regardez la vidéo▸

En savoir plus sur la puissance optimisation conseillées

Optimisation énergétique

Lors de l’évaluation des configurations de distribution de puissance, plusieurs facteurs tels que l’efficacité, de fiabilité, de disponibilité de l’équipement, les coûts et sécurité doivent être considérées. Développement d’une chaîne d’électriques intelligentes qui commence à la grille et le flux à travers l’armoire s’assurera que ces considérations sont remplies.

Regardez la vidéo▸

En savoir plus sur les pratiques exemplaires de l’efficacité thermique

Rendement thermique

Sélectionner le système de refroidissement approprié pour votre environnement est essentiel pour gérer les flux d’air et de l’équipement informatique. Une surveillance proactive vous aidera à équilibrer le refroidissement avec les exigences de la charge de l’informatique, amélioration de l’efficacité, réduire les coûts et se dirige vers un état de contrôle conditionnel de l’environnement.

Regardez la vidéo▸

En savoir plus sur DCIM Enablement conseillées

Activation du DCIM

Renseignements recueillis des données Centre infrastructure management DCIM, ainsi qu’un processus d’agir sur ces savoirs, est indispensable pour comprendre le qui, quoi, où, quand et comment votre datacenter. Les cinq sens d’adresses DCIM communes défis de centre de données afin d’atteindre un plus rapide retournent sur investissement.

Regardez la vidéo▸

Demandez conseil à un expert

 

Vous avez une question ? Demander à être contacté par un expert du centre de données.

S'abonner aux courriels