Bannière d’outils platine

Vue d’ensemble gens exécutent les numéros sur la puissance, le refroidissement et calcul, envisageant le datacenter du futur. Pendant ce temps votre réseau, des miles et des miles de câble, garde tous les attachés ensemble et relié au monde réel. Réalité est un facteur important, et vous garde maintenant câbles longtemps après qu’ils sont installés. Câblage réseau est une partie de l’infrastructure qui ne devient visible lorsqu’il ne parvient pas - ou quand vous ramener d’essai et de traçage.

Pertes acceptables ?

Même une brève interruption de la connectivité réseau peut s’allumer l’aide des téléphones de bureau comme feux d’artifice et obtenir questions escalade avant que les gens réalisent que c’était juste un test rapide. Temps d’arrêt planifiés pour le test souvent coûte week-end heures supplémentaires et les inconvénients, et dans le datacenter de 24/7 aujourd'hui même qui peuvent ne pas convenir. QoS hits, cher air statique de serveurs de diffusion, interrompu les liaisons de données en temps réel, promesses aux clients - la liste des conséquences s’allume.

Interruption des réseaux vivants est douloureuse. Mais parfois, vous avez à faire dans les placards de câble, salles de serveurs et autres rivières bondées et complexes du fil qui sont à votre charge. Est il faut une quantité acceptable de temps d’arrêt pour tracer et tester les fils ? Il y a quelques méthodes de faible impact pour localiser les extrémités de câbles qui sont populaires, mais perturbateur. Il y a une nouvelle stratégie, cependant, qui peut vous conduire directement à l’extrémité du fil que vous cherchez sans interruption de réseau ou de déconnexion.

Tons et testeurs

Originaire de l’époque de techniciens de métier test circuits vocaux tonalité avec leur jeu de crosse, ton test est un moyen simple de localiser l’autre extrémité d’un câble, surtout dans un endroit éloigné. Le ton va dans une des extrémités d’un circuit en mode hors connexion et le technicien vérifie toutes les autres extrémités dans le placard de chambre ou de données du serveur jusqu'à ce qu’il ou elle estime qu’il est. Il est même possible de vérifier l’emplacement incorrect si le câble s’épuise branche à divers endroits. Seul problème avec cette méthode, c’est que cela ne fonctionnera pas sur un réseau réel. Testeurs comme Platinum Tools' Câble Prowler Prowler Net et Net Chaser peuvent fournir les tonalités d’essai.

Télécommandes Tag plusieurs câbles

À l’aide de télécommandes avec un testeur de câble peut aider à localiser un ou plusieurs câbles au fond, mais cela nécessite donc encore déconnexion du serveur, commutateur ou routeur et des temps d’arrêt pour tester. Les testeurs de trois câble mentionnés peuvent tester Transceiver télécommandes. Vous pouvez également exécuter une série de vérifications de câble pendant que vous y êtes, surtout si vous testez les câbles inutilisés installé sous le nom de sauvegarde. Mais qu’en est-il que cas où certains câbles s’enrouler dans le placard A, d’autres dans le placard B ? De plus, cette méthode est que cela ne fonctionnera pas sur un réseau réel.

Voyant de liaison - tests sans interruption, enfin

Une grande fonctionnalité sur platine outils câble et testeurs de réseau permet à direct test lorsque vous juste ne pouvez se permettre d’aller en mode hors connexion, même pour une tonification rapide ou à l’aide de télécommandes à câbles de la balise. Voyant de liaison est un truc intelligent où le testeur, connecté à un câble réseau actif ou un port, rend la lumière du port pour ce circuit flash à un rythme régulier. Vous pouvez varier le taux de clignotement afin qu’il soit facile à distinguer des autre activité réseau, rendant simple pour identifier votre câble, même si vous devez vérifier plusieurs endroits - juste ouvrir la porte du placard, chercher la lumière clignotante unique et étiqueter votre connexion.