Imaginez un essai de un connecteur MPO à 12 fibres en 12 secondes

Image VIAVI FiberChek Sidewinder

Avec VIAVI FiberChek Sidewinder - industrie première « Tout-en-un » ordinateur de poche multifibres Inspection - vous pouvez !

Septembre Milpitas, en Californie, 12, 2017-Solutions VIAVI NASDAQ  : VIAV annonce aujourd'hui la disponibilité de FiberChek Sidewinder, premier tout-en-un ordinateur de poche inspection et solution d’analyse de l’industrie pour les connecteurs multifibres. Une extension du portefeuille FiberChek éprouvée de testeurs, Sidewinder réduit considérablement le temps d’inspecter et de certifier des terminaisons de fibre pour les ruptures de construction réseau plus rapides sans sacrifier la précision et facilité d’utilisation. VIAVI a également annoncé le Module de commutation optique MPO pour le TBERD/MTS-4000, qui permet aux utilisateurs actuels de cet instrument à ajouter sur la fonctionnalité de test pour câbles FTU. Ainsi que l' a récemment annoncé SmartClass fibre MPOLx, ces solutions s’ajoute le portefeuille leader de VIAVI d’offres FTU de caractérisation et de certification pour centres de données, les entreprises et les fournisseurs de service.
Comme la demande de bande passante continue de croître dans le monde entier, fibre est déployé dans tous les segments de réseau. Ruban fibre avec connectivité FTU est étendu par le fournisseur en et tout au long des entreprises et des centres de données et à l’équipement d’extrémité de simplifier le déploiement. Cette croissance de connectivité multifibre a également introduit de nouveaux défis pour les techniciens d’installation et les exploitants de réseaux, alors bon test pratiques sont indispensables pour assurer une performance réseau optimale.

Le FiberChek Sidewinder est la première solution sur le marché pour automatiser complètement le processus d’inspection multifibre avec fiabilité inégalée et vitesse - fournissant le plus rapide de l’industrie et premier entièrement autonome et automatisé FTU inspection workflow, réduire les temps de travail par autant de 92 pour cent.

« Tout comme les cliniciens ont besoin pour s’assurer que tout ce qui touche les patients est une propreté méticuleuse, propriétaires de réseaux sont mis au défi de garder la fibre exempt de contamination. Cette tâche est souvent externalisée à des entrepreneurs, un dispositif de test rapide, précis et facile à utiliser est donc essentiel pour faire le travail bien fait, » a déclaré Kevin Oliver, vice-président et directeur général, ont convergé vers des Instruments et essai virtuel, VIAVI Solutions. L’intelligence entièrement autonome de Sidewinder permet des fonctionnalités changent et la vitesse et ajouter à une longue lignée de fiables, facile à utiliser des solutions VIAVI approuvé par les techniciens et prestataires de services de Tier-1 semblables.

VIAVI FiberChek Sidewinder

Faits saillants

  • Techniciens peuvent recevoir des résultats de réussite/échec automatique pour toutes les fibres de FTU 12 en moins de douze secondes ; un emploi typique de certification 100 connecteurs MPO peut être terminé en 20 minutes, comparativement à la moyenne de l’industrie de 4,3 heures une réduction de 92 %.
  • Qualité de la face terminale peut être certifiée aux exigences du client, y compris la CEI-61300-3-35.
  • All-in-one design fournit fonctionnement complètement autonome avec des caractéristiques comme l’autofocus, pan/défilement automatique, analyse de la face terminale, écran tactile couleur, stockage à bord et connectivité Wi-Fi pour les appareils mobiles.
  • Assure un workflow rapide et fiable d’essai et de certification.

Avantages clés  :

  • Entièrement autonome inspection multifibre.
  • Automatiser le flux de travail d’inspection.
  • Certifier la qualité visage fin aux exigences du client.
  • Assurer la performance de test précis et rapide avec des résultats de test automatique en moins de 8 secondes.
  • Accéder facilement aux connexions dans n’importe quel endroit.
  • Se connecter avec n’importe quoi et de tester n’importe où !
Image VIAVI FiberChek Sidewinder

Éléments éligibles

925861 FIT-CPTS-KIT1 Kit  : sonde FiberChek Sidewinder - WiFi, cas, FCPP-LLO-1, cas de pointe

Kit 925863 FIT-CPTS-KIT1-NW  : sonde FiberChek Sidewinder - NO WiFi, cas, FCPP-LLO-1, cas de pointe

925866 FIT-CPTS-KIT2 Kit  : sonde FiberChek Sidewinder - WiFi, cas, FCPP-LLO-1, FCPT-UFBPT, FCPT-MTP, FCPTMTPA, astuce cas

Pointe MTP/MPO cloison FCPT 925869 - PSG, de Sidewinder FiberChek

925870 FCPT-MTPA MTP APC cloison astuce, de Sidewinder FiberChek

925872 FCPP-OLA-1 porte-objectif Assemblée pour Sidewinder FiberChek

UFBPT-FCPT 925873 FBP sonde adaptateur d’Interface, de Sidewinder FiberChek

Housse de transport 925874 FCPP-SCASE4 pour FiberChek Sidewinder

Sociétés liées