Austin Hughes

Comme un pas vers l’amélioration des données d’ensemble l’efficacité chambre Austin Hughes a étendu sa gamme de rampes électriques intelligentes de InfraPower PDU et logiciel de gestion.
La dernière série de « WSi » PDU utilise le logiciel IPM-03 et permet à niveau individuelle prise à distance de commutation et de surveillance. Caractéristiques comprennent une couleur intégrale de 1,8 pouce LCD qui affiche clairement l’utilisation de courant, tension, la puissance en KW, énergie en KWh, ainsi que le facteur de puissance et de la mesure de la température locale et l’humidité.


L’utilisation d’un dongle IP standard via une interface de gestion simple et sécurisée sur le web GUI permet la surveillance de la prise de distance individuelle et de commutation. PDU peut être cascadé de la grille pour la grille jusqu'à un maximum de PDUs 16 ou 320 prises à l’aide d’un contrôle d’accès permettant aux Cat6 cordon de brassage et de surveillance via une adresse IP unique adresse via un réseau Ethernet. Fonctionnalités du logiciel comprennent la gestion à distance de toutes les fonctions de LCD, y compris à distance marche/arrêt par prise individuelle ainsi que les paramètres de seuil de déclaration et d’alarme