ESM maximise la disponibilité de vos enregistreurs d’entreprise exacqVision

Partie d’INDIANAPOLIS - Exacq Technologies, de l’unité d’affaires de produits de sécurité de Tyco NYSE  : TYC, un important fabricant de logiciel de gestion vidéo système VMS et serveurs utilisés pour la surveillance vidéo, vient de présenter la nouvelle entreprise Gestionnaire système ESM, un système de monitoring pour les systèmes de sécurité vidéo exacqVision la santé puissante, basé sur un navigateur.

 

Le logiciel de serveur ESM surveille l’état sanitaire et des caméras sur le réseau et les serveurs exacqVision. Les utilisateurs peuvent surveiller leurs systèmes exacqVision par le biais de l’interface intuitive du tableau de bord ESM à travers la plupart des navigateurs web s’exécutant sur un ordinateur ou un périphérique mobile. Avec l’application de l’ESM, exacqVision utilisateurs recevoir instantanément un email de notification en cas d’erreurs du système ou des mises en garde, ce qui entraîne des temps de disponibilité maximal des serveurs et des temps d’entretien logiciel cettte rouge. Fonctionnalités de l’ESM plus que 25 avertissements définis par l’utilisateur qui peuvent être sélectionnés avec enregistreur en mode hors connexion, avertissements de stockage, les pannes de disque, les alertes de température et caméra déconnectée.

 

En outre, la nouvelle ESM software permet nous effet ers pour planifier des mises à jour logicielles pour des centaines ou des milliers d’enregistreurs pendant les heures creuses. Significativement, Cela minimise les interruptions d’affaires et réduit le temps de maintenance de logiciel.

 

ESM est pris en charge sur les systèmes d’exacqVision avec une licence d’entreprise VMS exacqVision. Cela comprend une caméra IP utilisant la logiciels de pointe, ce qui lui permet d’opérer comme une caméra IP et un serveur d’exacqVision d’exacqVision.

 

Pour plus d’informations sur la nouvelle exacqVision ESM et autres nouvelles mises à jour et les offrandes, allez à www.exacq.com.

 

Sur Exacq

 

Exacq technologies fait partie de l’unité d’affaires de produits de sécurité de Tyco NYSE  : TYC, plus grande protection contre les incendies de pure-play et la société de sécurité au monde. Exacq technologies conçoit et fabrique la multi-plateforme, système de gestion vidéo architecture ouverte exacqVision VMS utilisés dans l’industrie de la sécurité physique pour IP vidéo surveillance. exacqVision est disponible sur installé à l’usine hybride et serveurs de caméra IP ou sur les serveurs courants commerciaux. Il peut également être installé directement sur les caméras IP compatibles, éliminant le besoin d’un serveur distinct. Vidéo d’exacqVision serveurs sont accessibles avec le libre, Croix-plat de client Windows/Linux/Mac, la plupart des navigateurs web et via l’application Mobile gratuite exacq disponible pour iPhone, iPad et Android. produits de Exacq sont disponibles dans le monde entier.

 

Produits de sécurité Tyco et ses grandes marques exerce ses activités dans plus de 177 pays dans le monde entier, en plusieurs langues et emploie plus de 2 800 employés dans le monde, y compris la recherche et développement, marketing, fabrication, vente, service et logistique équipes dans les Amériques, Europe, le Moyen-Orient, Afrique et Asie Pacifique. Nos produits, construits par les développeurs de toutes les disciplines de produit, toujours permettre aux clients de voir plus, faire plus et économisez davantage à de multiples industries et secteurs y compris les soins de santé, gouvernement, transports, finances, commerce de détail, commerciaux et résidentiels. Dans le monde entier, produits de sécurité Tyco protège 42 % des sociétés Fortune 500, systèmes de transport sur les cinq continents, 37 % des détaillants du top 100 du monde, plus 37 millions des entreprises commerciales, des milliers d’étudiants dans plus de 900 établissements d’enseignement et plus cinq résidences millionprivate.