image principale de LPR

Faciliter l’installation d’un système de reconnaissance de plaque d’immatriculation de haute technologie beaucoup moins de temps avec Anixter est prêt ! Solution de LPR de reconnaissance de plaque d’immatriculation.

Anixter a établi un partenariat avec ipConfigure et Axis Communications pour fournir une solution complète de matériel et de logiciel qui rend la capture indépendamment, lecture et l’enregistrement des plaques d’immatriculation entièrement au sein de l’appareil simple. En offrant des images couleur de qualité et de réduction du bruit améliorée, prêts ! LPR est parfaite pour la surveillance intérieure et extérieure, même dans des conditions d’éclairage très variable.

» Avec le prêt ! LPR, vous pouvez installer efficacement un système de reconnaissance de plaque d’immatriculation qui rapidement rassemble et identifie les numéros de plaque d’immatriculation dans les conditions plus difficiles. »

Performance moteur

Capture des États-Unis et sur le plan international de mise en forme des plaques sur les véhicules se déplaçant à des vitesses vers le haut à 40 mi/h et à une distance de jusqu'à 80'.

Stockage solide

Stockage à bord des plaques jusqu'à 500 000 élimine le besoin d’un serveur dédié de la LPR.

Intégration transparente

S’intégrer facilement à travers une API ipConfigure Surveillance de l’entreprise
Gestionnaire ou autre plateforme VMS.

Applications de la solution

LPR gros plan caméra
  • Application de stationnement
  • Commande de permis de stationnement
  • Inventaire des véhicules
  • Stationnement sécurité et contrôle d’accès

  • Récupération de véhicules volés
  • Application d’enregistrement expiré
  • Vidéosurveillance urbaine
  • Station d’essence en voiture-off poursuite

Anixter est prêt ! eLPR Bundled Solutions

Chaque forfait comprend une caméra Axis avec ipConfigure eLPR. Demandez une soumission aujourd'hui.

Milieu de gamme pour des distances jusqu'à 50 ft.

Anixter pn  : 524147

Caméra AXIS  : Q1602

Anixter pn  : 524150

Caméra AXIS  : Q1604

À long terme pour les distances jusqu'à 80 ft.

Anixter pn  : 524149

Caméra AXIS  : Q1602

Anixter pn  : 524151

Caméra AXIS  : Q1604