Commutateurs non gérés SPIDER III de Belden

Commutateurs standards et de grande qualités pour satisfaire vos besoins de réseau Unique

Logo Belden

Fiable transmettre de grandes quantités de données dans n’importe quelle distance avec de Belden famille SPIDER III de commutateurs Ethernet industriels. Ces commutateurs non gérés ont des fonctionnalités plug-and-play pour permettre une installation rapide et démarrage - sans outil - pour maximiser la disponibilité.

Que vous recherchiez un rentable, interrupteur d’entrée de gamme - ou quelque chose de plus robuste, avec de nombreuses fonctionnalités personnalisables - le SPIDER III ligne Standard ou le SPIDER III Premium Line se réuniront les besoins uniques de votre réseau.

The SPIDER III Standard Line offre jusqu'à huit ports - y compris Fast Ethernet, Gigabit Ethernet et options de port optique de fibre optique - construit dans un design compact pour faire l’installation simple et rapide, même dans les petits espaces.

The SPIDER III Premium Line switches sont plus puissants et robustes. Avec de nombreuses fonctionnalités avancées, ces commutateurs sont hautement personnalisables et aussi répondre aux nombreuses approbations pour permettre leur utilisation dans divers secteurs.

image Belden SPIDER III commutateurs non gérés

Ligne Standard de SPIDER III

  • Configurer les ports jusqu'à huit, choisissant des ports Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet
  • Économiser de l’espace et installer rapidement et facilement avec un design compact
  • Réduire les coûts de cycle de vie global avec faible consommation d’énergie

SPIDER III Premium Line

  • Personnaliser facilement des fonctionnalités via une interface intuitive d’USB
  • Utilisation dans des environnements sévères, protégés par un étui en métal renforcée
  • Se conformer à plusieurs normes de l’industrie dans des endroits dangereux, y compris les applications de processus d’automatisation, de transport et de marine

Sociétés liées