REVConnect de Belden remporte un quatrième prix d’innovation

Maintenance électrique de Construction & reconnaît les nouveaux produits qui aident les professionnels de l’électricité
faire leur travail plus efficacement.

logo

Saint-Louis, Missouri - juin 13 , 2017 - Belden Inc., un leader mondial en solutions de transmission de signaux pour les applications critiques, est ravie que son système de connectivité REVConnect a été nommé un lauréat de sa catégorie par Construction électrique
& Entretien
dans la catégorie des dispositifs de connecteurs & termine.
Créée en 2000 pour honorer l’excellence dans le développement de nouveaux produits dans l’industrie électrique, ces prix prestigieux est jugés par un panel d’ingénieurs, entrepreneurs et personnel de l’usine/installation. C’est le quatrième prix de REVConnect, après son Excellence dans Product Innovation Award LSRN et intégrateur commerciale en mars 2017, Top nouvelle technologie TNT de Commercial intégrateur en février 2017 et platine innovateurs prix de câblage Installation & Entretien au 2016 septembre.

Maintenance électrique de Construction & lecteurs sont invités à aider à choisir le platine, l’or et l’argent produit des gagnants de l’année de la 39 gagnants, y compris Belden. Tous les électeurs admissibles sont automatiquement inscrits à un tirage pour l’un des trois chèques cadeau de $100. Visitez http://pages.ecmweb.com/2017ProductOfYear#voteForm pour voter avant le 23 juin, et assurez-vous de voter pour Belden système de connectivité REVConnect!

« Nous apprécions vraiment la reconnaissance de l’industrie qui REVConnect continue de recevoir, » dit Belden chef de produit, connectivité de cuivre/fibre optique, Matt Baum. « C’est un système de connectivité RJ45 changent, et la réponse énorme a réaffirmé que les installateurs besoin d’une solution de connectivité fiable, facile à utiliser et innovant pour des applications de nouvelle génération. »

Sorti en septembre 2016, REVConnect révolutionne RJ45 connectivité. Avant le lancement de REVConnect, RJ45 connexions a exigé un processus long et ardu poinçon-vers le bas ou le fil simple sertissage. Maintenant, câbles Ethernet de tous les types 5e de catégorie par catégorie 6 a, blindée et non blindée peut mettre fin à une extrémité simple « core » qui est compatible avec les huit modules de RJ45, y compris les prises et connecteurs. Avant REVConnect, un sac entier d’outils était nécessaire pour soutenir les terminaisons requises pour chaque type de connecteur. Maintenant, un seul outil REVConnect complète l’ensemble du processus - y compris la préparation de câble - simplifier la résiliation et réduction du temps de l’installation.

REVConnect a été créé pour répondre à un besoin critique  : fournissant des intégrateurs r eliable, e asy et v ersatile terminaisons supportant la convergence IP sur un éventail d’applications, de wired LANs à affichage numérique, consoles de mixage , immotique et systèmes d’éclairage de LED.

Seulement de Belden entreprise innovante des solutions de connectivité adoptent une approche universelle pour les entreprises clients, résoudre les besoins de transmission de signal avec IP et héritage-des solutions qui permettent une migration en douceur vers la convergence. gamme étendue de Belden s’étend sur LAN, des centres de données, automatisation et sécurité et contrôle d’accès pour conserver les informations sans heurts de la construction. Remarquables capacités mondiales de service et de soutien et les programmes de garantie spécifique à l’application complètent de Belden d’offra unique g.