Image de TAC

TE de TE Connectivity thermique adhésif enduit fibre système TAC fournit un rapide, souple et presque invisible installation du câble de fibre au sein d’une maison ou d’affaires. En utilisant un outil fibre portatif léger, portable et microcable fibre 900 microns avec colle intégrée, installateurs sont en mesure d’installer rapidement et facilement des fibres autour des plinthes, fenêtres et travaux de finition.

 

Lorsqu’allumé, l’appareil de poche déclenche l’adhésif activé par la chaleur dans la fibre - permettant la fibre à coller en permanence à la surface telle qu’elle est appliquée.

Avantages
  • Liaisons fibre systématiquement à des types courants de surface dans n’importe quel environnement intérieur
  • Ne nécessite pas de calfeutrage malpropre, des agrafes ou des supports
  • Même outil / câblage peut être exploitée pour toute installation intérieure
  • Câble installé presque indétectable pour l’observateur occasionnel
  • Technologie de fibre pour le rayon courbure réduite est moins sensible à la perte d’atténuation comme un résultat d’une manipulation et serré se penche
  • Microcable compatible avec les connecteurs installable de champ, ou peut être épissée de fusion dans le réseau
  • Sans fil, portable - outil de fibre du distributeur déplace n’importe où

Caractéristiques

  • Microcable fibre adhère à la superficie avec activation thermique
  • Outil de distributeur fibre poche ergonomique, fonctionnant sur batterie
  • Manches amovibles sur appareil de poche permet de désengagement rapide du câble à fibre
  • Disponible en 300, 500 et bobines de câble 1000 pieds
Produits
TE No de connectivité Réf. Anixter
Description
     
FTAC - 3G 11000 548905 Trousse à outils de poche ; Comprend l’outil de poche fibre distributeur, pointe, pince à ressort et manches avec protecteur de doigt
     
FTAC - 3G 13000 548908 Accessoires pour ordinateur de poche ; Pièces de rechange pour outil de poche. Comprend la pointe, pince à ressort et manches avec protecteur de doigt
     
FTAC - 21C025 548909 Limiteurs de rayon de coin complet. quantité 25
     
FTAC - 22C025 548912 Limiteur de demi angle de rayon. quantité 25
     
FTAC-1A1000C00000 548913 Bobine de câble de TAC, claire de câble, 1000'
     
FTAC-1A0500C00000 548914 Bobine de câble de TAC, claire de câble, 500'
     
FTAC-1A0300C00000 548915 Bobine de câble de TAC, claire de câble, 300'
     
FTAC-1A1000W00000 548916 TAC bobine, blanc câble, 1000'
     
FTAC-1A0500W00000 548917 TAC bobine, blanc câble, 500'
     
FTAC-1A0300W00000 548918 TAC bobine, blanc câble, 300'