AXE annonce les nouvel axe Q60 caméras dôme réseau PTZ

Logo de Axis Communications

Axis Communications est heureuse d’annoncer le lancement de la nouvelle Axe Q60 caméras dôme réseau PTZ  : axe Q6052/-e, axe Q6054/-e et axe Q6055/-e.


Caméras dôme réseau AXIS Q60 PTZ

Image de Q60 dôme réseau PTZ

Axe Q6052 est un dôme PTZ top-of-the-line, intérieur avec D1 résolution, zoom optique 36 x et panoramique/inclinaison rapide et précis de performance. La fonction de rappel focus offre instantanée se concentrer dans des zones prédéfinies, tandis que technologie de Lightfinder de l’axe et la fonction jour/nuit assurent une qualité d’image élevée même dans des conditions de faible luminosité. Technologie Zipstream l’axe réduit les besoins en bande passante et de stockage. AXE Q6052 offre Gatekeeper Active, une capacité importante pour les applications de tierce partie vidéo analytique et stabilisation d’image électronique qui donne une vidéo plus fluide dans des environnements avec des vibrations. Il prend en charge l’audio à deux voies, la détection audio, ports e/s pour les périphériques externes et 24V Alimentation AC/DC.

Axe Q6052-E est un top-of-the-line extérieur PTZ dôme avec résolution D1, 36 x zoom optique et performances de casserole/inclinaison rapide et précis. La fonction de rappel focus offre instantanée se concentrer dans des zones prédéfinies, tandis que technologie de Lightfinder de l’axe et la fonction jour/nuit assurent une qualité d’image élevée même dans des conditions de faible luminosité. Technologie Zipstream l’axe réduit les besoins en bande passante et de stockage, alors que le contrôle de température Arctique permet démarrage sécurisé dans un froid extrême. AXE Q6052-E offre également la détection de choc, détection de mouvement vidéo, stabilisation d’image électronique, automatique désembuage et Active Gatekeeper.

Axe Q6054 est un dôme PTZ top-of-the-line, à l’intérieur, offrant des performances de casserole/inclinaison rapide et précis pour une surveillance détaillée à de grandes distances et large zone de couverture. La fonction de rappel focus offre instantanée focus dans des zones prédéfinies, qui est particulièrement utile lorsque vous utilisez enregistré tour de garde. La haute sensibilité à la lumière et la fonction jour/nuit s’assurer une qualité d’image élevée même dans des conditions de faible luminosité. Technologie Zipstream l’axe réduit les besoins en bande passante et de stockage. AXE Q6054 offre choc détection, détection de mouvement vidéo, Gatekeeper Active et stabilisation d’image électronique qui donne une vidéo plus fluide dans des environnements avec des vibrations. Il prend en charge l’audio à deux voies, la détection audio, ports e/s et 24 V c.c.

Axe Q6054-E est un dôme PTZ top-of-the-line, offrant des performances de casserole/inclinaison rapide et précis pour une surveillance détaillée à de grandes distances et large zone de couverture. La fonction de rappel focus offre instantanée se concentrer dans les zones prédéfinies. La haute sensibilité à la lumière et la fonction jour/nuit s’assurer une qualité d’image élevée même dans des conditions de faible luminosité. Technologie Zipstream l’axe réduit les besoins en bande passante et de stockage, alors que le contrôle de température Arctique permet démarrage sécurisé dans un froid extrême. AXE Q6054-E offre également la détection de choc, détection de mouvement vidéo, stabilisation d’image électronique, automatique désembuage et Active Gatekeeper.

Image de caméra IP PTZ AXIS Q6055/-e

Axe Q6055 est un top-of-the-line intérieure PTZ dôme avec HDTV 1080 p, 32 x zoom optique et les performances de panoramique/inclinaison rapide et précis pour une surveillance détaillée à de grandes distances et large zone de couverture. La haute sensibilité à la lumière et la fonction jour/nuit assurent la haute qualité d’image même en conditions de faible luminosité, tandis que la technologie Zipstream l’axe réduit les besoins en bande passante et de stockage. Avec la tour de garde, il est possible d’orienter la caméra automatiquement à 256 positions préréglées. AXE Q6055 vient avec intégré vidéo analytique comme point culminant une indemnisation, l’objet supprimé, entrée/sortie détection, autotracking et Active Gatekeeper. Il prend en charge l’audio à deux voies, la détection audio, ports e/s et 24 V c.c.

Axe Q6055-E est un top-of-the-line extérieur PTZ dôme avec HDTV 1080 p, 32 x zoom optique et panoramique/inclinaison rapide et précis pour une surveillance détaillée à de grandes distances et large zone de couverture. La haute sensibilité à la lumière et la fonction jour/nuit assurent la haute qualité d’image même en conditions de faible luminosité, tandis que la technologie Zipstream l’axe réduit les besoins en bande passante et de stockage. Avec la tour de garde, il est possible d’orienter la caméra automatiquement à 256 positions préréglées. Contrôle de température Arctique assure un coffre-fort dans un froid extrême. Offres de Q6055-E axe de détection automatique de choc, désembuage et analytique vidéo intégré, tels qu’une compensation de point culminant, objet enlevé, entrée/sortie detection, autotracking et Active Gatekeeper. 

Caractéristiques principales

AXE Q6052/-E

  • Lightfinder (en anglais)
  • 36 x zoom optique
  • Rappel de la mise au point
  • Technologie de Zipstream de l’axe
  • Résolution de D1
  •  Version intérieure  : antipoussière IP52, Audio in/out, e/s configurable 4, 24V AC/DC input
  • Version extérieure  : IP66 et Nema 4 X, IK10 anti-vandalisme, contrôle de température Arctique 

AXE Q6054/-E

  • Haute sensibilité à la lumière
  • 30 x zoom optique
  • Rappel de la mise au point
  • Technologie de Zipstream de l’axe
  • HDTV p 720
  • Version intérieure  : antipoussière IP52, Audio in/out, e/s configurable 4, 24V AC/DC input
  • Version extérieure  : IP66 et Nema 4 X, IK10 anti-vandalisme, contrôle de température Arctique 

AXE Q6055/-e no se concentrer rappel ou EIS

  • HDTV p 1080
  • 32 x zoom optique
  • Technologie de Zipstream de l’axe
  • Base analytique ; Détection de mouvement vidéo, détection de choc, Autotracking, Gatekeeper Active, compensation de point culminant, objet supprimé, entrée/sortie clôture détecteur, compteur de l’objet 
  • Support pour AXIS Camera Application Platform, permettant l’installation d’applications tierces 
  • Version intérieure  : antipoussière IP52, Audio in/out, e/s configurable 4, 24V AC/DC input
  • Version extérieure  : IP66 et Nema 4 X, IK10 anti-vandalisme, contrôle de température Arctique