Axis Communications

Découvrez la dernière gamme de PTZ et le réseau fixe caméras d’Axis.

Caméra dôme réseau AXIS Q6045-E Mk II PTZ

Caméra dôme réseau AXIS Q6045-E MK II PTZ

Plein air, à haute vitesse dôme PTZ avec HDTV p 1080 et 32 x zoom

  • HDTV 1080P et 32 x zoom optique
  • Contrôle de la température extérieur et de l’Arctique
  • Détection résistante au vandalisme et choc
  • Compensation de clou y compris vidéo intelligente
  • Alimentation par Ethernet haute puissance

Idéal pour la surveillance de la ville, aéroports, gares ferroviaires, ports et les stades.

Caméra réseau AXIS PTZ Q6000-E

Solution de surveillance unique avec vue d’ensemble complète de 360 ° et zoom détaillé.

Caméra réseau AXIS PTZ Q6000-E
  • Vue d’ensemble complète de 360°
  • 4 x HDTV 720 caméras p
  • Un seul clic la fonction PTZ
  • Installation rapide et facile
  • Compatible avec n’importe quel modèle AXIS Q60-E

Idéal pour les applications de surveillance de ville telles que le suivi des places publiques et terrains de stationnement, ainsi que cours de nourriture dans des centres commerciaux et les autres espaces ouverts.

AXE Q8414-LVS caméra réseau fixée

AXE Q8414-LVS caméra réseau fixée

Support de coin en acier inoxydable et anti-poignée

  • Caméra anti-ligature coin
  • En acier inoxydable
  • Résistant aux chocs
  • Facile et sûre pour le nettoyage
  • Éclairage de LED IR invisible intégré

Idéal pour une vidéosurveillance de petites pièces dans les locaux comme les établissements correctionnels, entretien des chambres et salles d’observation médicale ainsi que dans les ascenseurs et les escaliers.

Caméra réseau AXIS Q1635

AXE Q1635

Pour le détail des objets se déplaçant rapidement dans les lumières difficiles

  • ½« capteur et HDTV p 1080 à 60fps
  • Capture dynamique large-médecine légale
  • Technologie de Lightfinder de l’axe
  • Stabilisation d’Image électronique

Idéal pour la surveillance des sites d’infrastructures critiques, les banques et les lieux publics tels que places, parcs, rues et ruelles.

Caméra réseau AXIS P8535

Caméras réseau AXIS P8535

Niveau des yeux HDTV p 1080 hauteur bande caméra pour identification

  • WDR - Capture médico-légale
  • Direction d’observation souple
  • Audio bidirectionnel
  • 4 ports d’entrées/sorties configurables pour les périphériques externes
  • Fente pour carte SD pleine grandeur
  • Alimentation par Ethernet ou DC de puissance

Idéal pour commerce de détail, hôtel et environnements bancaires où bandes de hauteur sont souvent utilisés pour activer les témoins oculaires de mesurer la hauteur d’une personne qui s’enfuyaient.

AXE F série

Caméras flexibles qui vous permettent de voir plus

 

Idéal pour les guichets automatiques, banques, magasins, Hôtels, ainsi que les environnements difficiles tels que les véhicules d’urgence, bus, tramways et deux camions.

Unité principale axe F44

Unité principale axe F44

Unité de capteur axe F1025

Unité de capteur axe F1025

AXE F1035-E

Unité de capteur F1035-E l’axe