Proxim 825

nouvelle gamme de produits compact de Tsunami® 825 de Proxim réduit la superficie de l’enclos de soixante-quinze pour cent 75 % par rapport à la la 8200 Tsunami actuel, tout en conservant le Tsunami avancée ensemble de fonctionnalités 4 G WORP®. Ce faible encombrement permet de FAI sans fil de déployer facilement des réseaux à large bande sans fil de haute performance et intégrateurs de sécurité à déployer la surveillance vidéo sans fil demi-hauteur si nécessaire.
En outre, le IP67 boîtier en aluminium offre une fiabilité sans compromis dans des conditions climatiques extrêmes.

Demander un devis

Vidéosurveillance et marchés de la sécurité

Réseaux sans fil sont un élément clé dans le déploiement IP vidéosurveillance. Avec les réseaux sans fil livrant 50-70 % coût économie de par rapport au déploiement option filaire cuivre ou fibre, Tsunami 825 série produits durcis, empreinte de pas compacte répondra aux besoins des intégrateurs de sécurité avec les options de montage flexibles. La petite taille est également critique dans cette application, car le 825 pourra être installé où les caméras doivent être, pas où sont les fils.

Principales caractéristiques du Tsunami 825

  • Propulsé par WORP  : Tsunami 825 produits sont alimentés par exclusif et unique déterministe WORP protocole de Proxim délivrant nette globale augmenter la productivité et la performance, en particulier dans les applications smart device dense. WORP utilisant des algorithmes intelligents de planification, permet également, plus simultanées abonné unités SUs d’être actif dans un environnement sans fil multipoint avec livraison géré de qualité de service QoS avec une faible latence et gigue.
  • C ompact facteur de forme  : La valeur 825 est une unité extérieure compacte seulement 4,96 x 8,62 x 2,58 dans et pesant seulement 2,1 lb - un encombrement réduit de 75 % par rapport au 8100/8200 SUs - rendant l’installation rapide et facile avec une évolutivité robuste pour les déploiements de vidéosurveillance ou de WISP.
  • Facile à installer  : Grand angle 30° antenne rapidement capter le signal de la Station de Base associé avec indicateur LED pour finaliser l’alignement pour une performance optimale.
  • Étendu la couverture  : Radio de haute puissance capable de jusqu'à 26 dBm Puissance Tx pour étendre la portée et la couverture.
  • IP67 robuste boîtier métallique de qualité  : Le IP-67 appréciation 825 radios offre meilleur indice de protection contre les intempéries extérieures extrêmes par rapport à la plus commune IP-65 appréciation enceinte.
  • Itinérance sans soudure  : Avec du Proxim propre technologie d’itinérance, 825 CPE sont capables d’agir avec transferts de faible latence et prennent en charge des applications en temps réel même à des vitesses de 93 mi/h jusqu'à 150 km/h.
  • Support de fréquence d’éventail  : L’offre 825 fréquence un support de 5 150 à 5 925 GHz pour les applications et les régions du monde.
  • Ligne de produits de manière compatible  : Le 825 que CPE peut être couplé avec n’importe lequel de nos séries de Tsunami 8000 stations de base.
  • Extrêmement sécurisé  : Tsunami 825 fournit la gestion distante sécurisée via SSL, SSH et SNMPv3, elle s’appuie sur MAC, type éther et IP adresse le filtrage des paquets pour la sécurité du réseau granulaire et implémente la technologie de cryptage AES pour sécuriser les communications de client à client.

Gammes tsunami 825

Le lancement du compact Tsunami 825, solution sans fil de haute puissance et économique se compose de trois lignes de produits  :

Demander un devis