Catalogue de produits 2017 et Mobile App maintenant disponible

Télécharger image de catalogue de produits 2017

Chatsworth produits IPC est heureuse d’annoncer la publication du catalogue de produits 2017 CPI, qui comprend les toutes dernières innovations d’infrastructure CPI depuis l’édition du 2016er.

Nouveaux produits comprennent  :

  • Clik-Nut™ matériel Ki t
    Clik-Nut™ Kit de matériel répond aux défis fondamentaux d’installer ou de retirer les écrous cage traditionnel. Le brevet-en suspens, conception squeeze remise élimine le besoin d’outils, ce qui entraîne une installation plus facile et plus rapide d’au moins 70 p.
  • Système de gestion de câble motive™
    Système de gestion de câble mobile est disponible dans des configurations horizontales et verticales et dispose d’un système de piste centrale qui fournit des réglage illimité et soutien direct pour les faisceaux de câbles, ainsi que des accessoires sans outils.
  • Piste de câble ajustable
    Piste de câble réglable est conçu pour créer une voie hautement flexible point à point pour soutenir facilement les câbles et fibres dans les centres de données, de salles de télécommunications et d’autres espaces où câblage entre ou sort la voie. 
  • eConnect ® Dustribution de puissance
    Dustribution de puissance eConnect ® PDU ont été améliorées afin d’inclure les configurations de sortie C13 60 sur certains modèles, ainsi que garantir Array™ IP Consolidation et breveté cliquez sur Secure verrouillage points de vente.
  • Puissance IQ® pour eConnect
    Puissance IQ® pour eConnect offre une compatibilité d’out-of-the-box avec CPI eConnect PDUs, y compris la collecte de données automatisée, contrôle de l’alimentation, présentation d’affectation de noms et les informations de sortie.
  • eConnect contrôle d’accès électronique 
    eConnect électronique CCE de contrôle d’accès est une solution de verrouillage en réseau pour les armoires de centre de données qui permet aux données de gestionnaires de centre de garder une entrée de journal de chaque armoire accès à distance, ajoutant une autre couche de sécurité du cabinet.
  • Baies industrielles
    Caractéristiques TMR ® boîtier modulaire un distinct de conception et est disponibles avec une gamme d’options de panneau de porte, côté et top. RMR boîtier modulaire offre de montage dans le sol de grandes quantités d’équipement et peut être configuré en boîtier plusieurs baies, ainsi que muni de plaques multiples pour l’équipement.
  • RMR fixe mural enceinte dispose de plaques intégrées de glande haut et en bas et un réglage facile des panneaux ou 19 "rails de 486 mm EIA. Il est utilisé pour stocker des petites quantités de matériel de bureautique, ainsi que placement mur et frais généraux où équipements doit être au-dessus des cellules de travail.
  • RMR Swing mural boîtier est conçu pour placer l’équipement de réseau dans des environnements difficiles et dispose d’une tripartite qui fournit un accès rapide vers l’avant et l’arrière de l’appareil.

CPI Mini catalogue App

Image de la CPI Mini catalogue App

En plus du catalogue imprimé, la CPI Mini catalogue App a été mise à jour de la Version 1,3
d’inclure ces nouveaux produits  :

  • eConnect CCE
  • Boîtier modulaire RMR
  • RMR fixé boîtier mural
  • RMR Swing mural enceinte

L’application vous permet de rapidement effectuer une recherche par mot clé ou une partie de nombre, facilement créer et courriel nomenclature, pages signet et téléchargement produit informations-tout sur l’aller !