TruVision-en-tête

Caméras intérieures/extérieures avec des Standards ouverts 3MP et 6MP

Caméra Interlofix TruVision 360

 

Idéal pour une variété d’applications, y compris les détaillants, commercial, environnements Loi de mise en application et de l’éducation, la caméra dôme réseau à 360º TruVision® fournit la capture d’image de haute qualité qui offre une vue complète de l’intérieur ou espaces extérieurs pour la couverture de sécurité exceptionnelles.

 

Demander un devis aujourd'hui !

Informations de commande

Modèle Description
TVF-3101 TruVision 360º caméra dôme d’intérieur, 3MPx, WDR, 1,19 mm Fish-Eye, vrai D/N, IR 10m, 2 voies Audio micro intégré & haut-parleur, Slot SD/SHDC, PoE 802,3af /12VDC, NTSC
TVF-3102 TruVision 360° caméra dôme extérieure, 3MPx, WDR, 1,19 mm Fish-Eye, vrai D/N, IR 10m, 2 voies Audio micro intégré & haut-parleur, Slot SD/SHDC, POE 802,3af /12VDC, IP66, IK10, NTSC
TVF-3103 TruVision 360° dôme couleur intérieure, 6MPx, DWDR, 1,27 mm Fish-Eye, vrai D/N, IR 10m, 2 voies Audio micro intégré & haut-parleur, Slot SD/SHDC, POE 802,3af /12VDC, NTSC
TVF-3104 TruVision 360° caméra dôme extérieure, 6MPx, DWDR, 1,27 mm Fish-Eye, vrai D/N, IR 10m, 2 voies Audio micro intégré & haut-parleur, Slot SD/SHDC, POE 802,3af /12VDC, IP66, IK10, NTSC
  • Capteur d’image 3MPx et 6MPx disponible
  • Compression vidéo H.264/MJPEG
  • angle de vue de 360°
  • Plusieurs modes d’affichage
  • Plusieurs flux ePTZ avec preset et fonctions de patrouille
  • Jusqu'à la plage de 10 m 33 pi IR
  • 2-voies audio, microphone intégré et haut-parleur
  • Fente pour carte SD/SDHC intégré
  • Options de montage au plafond et mur
  • Versions intérieures et extérieures
  • Température de fonctionnement varient - 22° F ~-30 ° C 140° F ~ 60 ° C