InstantFit Philips LED

Compatibilité signifie différentes choses pour différents fabricants.

Compatibilité Philips signifie que InstantFit LED T8s fournira aucun scintillement, plus des économies de 40 % d’énergie * et la vie que vous attendez sur les ballasts de plus de 50 % **.  Compatibilité aux concurrents signifie que le produit fournit des économies d’énergie incompatible et rendement lumineux.

*Basé sur le prochain concurrent principal et leur nombre de ballasts compatibles au moment de l’impression. ** Les économies basées sur la comparaison de F32T8 électronique instantanée démarrent des systèmes.

Image Tubes InstaFit Philips

Philips InstantFit. Il s’agit de compatibilité réelle.

Les experts plus intelligents savent quelle compatibilité réelle signifie quand il s’agit de lampes à LED plug-and-play T8. Autres lampes prétendent compatibilité, mais seulement InstantFit éconergétiques LEDs s’est avéré pour fonctionner avec 184 types de ballast, la prestation de sortie même la lumière, économies d’énergie éprouvée et une durée de vie moyenne depuis longtemps. C’est la compatibilité réelle.

  • Qu'instantfit fonctionne avec un ballast 184 - plus que tout autre feu - afin que vous sachiez il va fonctionner correctement et vous éviter d’avoir à refaire tous les travaux. 
  • Prouvé plus 40 % économie d’énergie s plus fluorescentes signifie un client satisfait et aucune perdu de temps qui remonte à un emploi.
  • Durée de vie livré - durée de vie moyenne nominale de 50 000 heures, avec jusqu'à 70 000 dans le portefeuille, on entend des clients satisfaits.
  • Improved profit et affaires au lieu de faire des retouches de plus en plus plus de temps.
  • Prévisibilité de qualité et de performance de la lumière - sortie de lumière cohérente et sans scintillement désigne satisfaits clients heureux et aucune perte de temps refaire un travail.
  • Histoire de produit éprouvée et une entreprise avec une longue histoire d’innovation et de fiabilité dans l’industrie de l’éclairage.

Sociétés liées