Scorpion-USB™ 3,0 Gigabit Ethernet fibre adaptateur transition Networks reçoit la Certification par le biais de Dell Technology Partner Program

Logo de Transition Networks

Minneapolis, MN - octobre 11, 2016.Transition Networks, Inc., un fournisseur leader de solutions d’intégration de données innovants, de haute valeur, réseau, a annoncé aujourd'hui son Scorpion-USB 3,0 Gigabit Ethernet fibre adaptateur a été testé et certifié par le biais de la technologie Dell Programme de partenariat.

Le Scorpion-USB 3,0 permet aux ordinateurs portables, tablettes ou autres dispositifs qui n’ont pas un port fibre pour se connecter à un réseau de fibre optique Ethernet via un port USB. Le connecteur USB SuperSpeed 3,0 transfère les données jusqu'à 10 fois plus vite qu’un connecteur USB 2 et est rétro-compatible. Dell testé et certifié de l’adaptateur de station de travail Precision tour 3420, OptiPlex 3020 micro-ordinateur de bureau et ordinateurs portables Latitude E5450.

Le Scorpion-3,0 adaptateur USB est un moyen idéal pour les agences gouvernementales, qui souvent, interdisant ou restreignent la transmission sans fil en raison de problèmes de sécurité, d’offrir la transmission de données haute vitesse en toute sécurité sur une fibre optique connexion au réseau local. Pour les entreprises ou les organismes de radiodiffusion, le Scorpion-USB 3,0 permet aux utilisateurs de tirer parti des avantages de bande passante de la fibre au niveau du bureau dans les applications haut débit telles que la diffusion multimédia en continu. Le Scorpion-USB 3,0 est également très efficace dans l’Université ou des applications de campus de l’entreprise, où le câblage cuivre n’a pas la bande passante requise, la distance ou la sécurité d’accès au contenu multimédia et de partage de fichiers de données sur le réseau. Comme un partenaire certifié de technologie Dell, Transition Networks offre des solutions combinées qui peuvent être facilement adoptées par ces types d’organisations et d’autres qui cherchent à assurer une transmission Gigabit Ethernet sur fibre optique, câblage avec différents types de périphériques informatiques.

« Utilisation de la variante périphériques informatiques tels que les comprimés et les dispositifs de two-in-one se développe rapidement et davantage d’entreprises évoluent vers les politiques d’apporter votre propre appareil BYOD. Mais ces dispositifs communément utilisés ne fournissent pas souvent les options de connectivité fibre optique. Adaptateurs fibres our Scorpion-USB™ fournissent la connectivité fibre optique sécurisé pour les appareils portables et sont compatibles avec différents types de périphériques Dell, » a déclaré Tony LeFebvre de Transition Networks, « notre inclusion dans le programme de partenariat de technologie de Dell permet de Transition Réseaux pour atteindre une clientèle encore plus large qui utilisent des plates-formes Dell et aide les entreprises à résoudre leurs problèmes de réseau de données. »

Le Scorpion-3,0 Gigabit Ethernet fibre adaptateur USB est le dernier-né de la famille de Scorpion-USB, qui comprend également le Scorpion-2 Fast Ethernet fibre adaptateur USB. Les deux versions sont maintenant disponibles sur le réseau mondial des réseaux de Transition des partenaires revendeurs.