Philips EvoKit Retrofit DEL
Vous cherchez à améliorer votre troffers fluorescents à LED économes en énergie ?
Vous cherchez à améliorer votre troffers fluorescents à LED économes en énergie ? Remboursement accéléré du projet en sélectionnant EvoKit. Avec son prix bas, la ferraille réduite de projet, et l'installation simple de cinq minutes EvoKit est une solution plus rentable pour des projets de rénovation qu'un remplacement complet de luminaire. Le remboursement commence le premier jour alors qu'Evokit réduit ses dépenses d'exploitation avec une efficacité énergétique pouvant atteindre 149 lumens par watt. Les kits sont dimmable et de taille pour remplacer la plupart des 2'x4' 2'x2' et 1'x'4 troffers fluorescents avec un look élégant et moderne qui transformera commodément votre espace de travail.
Le nouveau clic EvoKit offre des options économiques pour tout projet de rénovation, ainsi que des emballages en vrac (4 à un paquet) pour la réduction de la ferraille du projet, tandis que le Evokit gen 4 offre de nombreuses options de conception et de connectivité supplémentaires pour un niveau élevé de performances LED économes en énergie.
Profitez de performances et qualité
Économies de coût
Par rapport aux fluorescents, EvoKit LED Retrofit Kits sont écoénergétique et graduable pour aider à réduire les coûts d’entretien et d’exploitation. Connecté à éclairage options aide d’optimiser les dépenses énergétiques liées à l’éclairage. En outre, EvoKit est une solution plus rentable que la rénovation complète de luminaire en raison de son bas prix et réduit les déchets du projet et peut être installé en moins de cinq minutes sans outils ni la nécessité d’entrer dans l’espace du plafond.
Haute efficacité/faible puissance pour des remises maximales et des économies d'énergie. Les modèles DLC Premium parmi les plus efficaces sur le marché disponibles (jusqu'à 149 lm/w). Nouvelle esthétique luminaire avec le lifetime leD.gt;70K heures.
Dimming et contrôle les options de simple à sophistiqué
Réduisez la consommation d'énergie et les coûts grâce à la gradation du Mark 10, ce qui élimine le besoin de câblage coûteux. Tous les modèles standard sont livrés avec 0-10V gradation, modèles Gen4 dim jusqu'à 1 %. Qu'il s'en soit de la simple occupation et de la détection de la lumière du jour, en passant par les rapports de données connectés au cloud, EvoKit prend en charge une plate-forme de contrôle adaptée à vos besoins et à votre budget.
Valeur sans compromis
Tous les produits EvoKit sont livrés avec une garantie limitée de 5 ans Phlips. Tous les EvoKits sont alimentés par des pilotes et des modules Advance.
Respectueux de l’environnement
En plus de l’esthétique élégante et moderne, EvoKit contribue à soutenir les objectifs de durabilité et de mandats avec longue durée de vie de la LED et économies d’énergie et réduction en matériaux de récupération par rapport à un remplacement complet.
Facile à installer
Consultez le guide d’installation sur www.philips.com/evokit