Geist


Lincoln, Nebraska, février 25, 2014. Geist annonce le lancement de la multiprise extensible de Geist. Cette solution innovante offre des fonctionnalités de surveillance évolutives qui évoluent avec les exigences d’un centre de données. L’unité peut être installée au départ comme une multiprise base et mis à niveau à un autre point dans le temps d’ajouter des fonctions de contrôle de puissance. Alternativement, il peut être acheté avec intelligence déjà inclus.

Pour intégrer la fonctionnalité de mise à jour, Geist a conçu un interchangeables IMD de dispositif de surveillance dans sa conception de la bande de puissance standard. L’IMD est interchangeable et peut être modifié à tout en conservant le pouvoir de serveurs critiques. Une garantie de cinq ans de pointe accompagne la multiprise tant l’IMDs.

Geist extensible puissance bandes ont été testés au format ANSI et normes CEI confirmant leurs puissance et tension lectures aient une précis de 1 %. Ils peuvent être enchaînés en utilisant le protocole Ethernet standard pour réduire au minimum l’utilisation des ports du commutateur coûteux. Les unités comprennent un facile de lire l’affichage à LED rotatif, verrouillage des récipients pour protéger contre les briseurs de vibration et profil bas pour installation dans des espaces restreints.


Lire le communiqué de presse complet à www.geistglobal.com.