Série de caméras réseau AXIS P39-r

 

 

La toute nouvelle axe P39-r réseau caméra série pour surveillance embarquée est maintenant disponible au Anixter.

 

Caméras de haute performance pour la surveillance dans les véhicules

La Série de caméras réseau AXIS P39-R est spécialement conçu pour la vidéosurveillance dans les autobus, les trains, les rames de métro et les véhicules d’urgence.

 

Ces appareils photo compact, robuste et discret ont une protection contre la poussière et l’eau et peut résister à des conditions difficiles telles que les vibrations, les chocs, les bosses et les fluctuations de température. Alarme de détérioration active détecte des tentatives une manipulation tels que le blocage ou la peinture au pistolet.

 

Installation et mise à niveau facile

Le nouvel axe P39-r partage la même interface physique que la précédente caméra embarquée axe, l’axe M31-R Series, ce qui facilite la mise à niveau des installations existantes. Tous les modèles de la nouvelle série d’axe P39-R sont disponibles avec un connecteur mâle de RJ45 ou un connecteur M12 robuste. Stockage de bord permet pour l’enregistrement vidéo directement aux cartes SD dans les caméras pour la conception de système flexible.

 

Utilisation de l’image

AXIS P39-R vous propose la pleine résolution HDTV et est spécialement conçu pour répondre rapidement aux changements de luminosité. Le nouveau mode de feu contribue à mieux distinguer les couleurs des feux dans les scènes très sombres

Trois modèles au choix

  • AXE P3904-r offre HDTV 720 p
  • AXE P3905-r offre HDTV 1080 p
  • AXE P3915-R est livré avec HDTV 1080 e/s et p ainsi qu’audio-in
Demander une soumission à Anixter.

Informations de commande

Modèle de l’axe Numéro de pièce d’axe Numéro de pièce Anixter Description
P3904-R 0640-001 552515 Caméra dôme fixe surveillance mobile avec une conception robuste. Objectif fixe. Boîtier plat, discret et inaltérable. Résolution max p de 720 à 30/25 IPS. 
P3904-R M12 0638-001 552185 Caméra dôme fixe surveillance mobile avec une conception robuste. Objectif fixe. Boîtier plat, discret et inaltérable. Résolution max p de 720 à 30/25 IPS. 
P3905-R 0641-001 552516 Caméra dôme fixe surveillance mobile avec une conception robuste. Objectif fixe. Boîtier plat, discret et inaltérable. Résolution max p de 1080 à 30/25 IPS. 
P3905-R M12 0639-001 552186 Caméra dôme fixe surveillance mobile avec une conception robuste. Objectif fixe. Boîtier plat, discret et inaltérable. Résolution max p de 1080 à 30/25 IPS. 
P3915-R 0643-001 552518 Caméra dôme fixe surveillance mobile avec une conception robuste. Objectif fixe. Boîtier plat, discret et inaltérable. Résolution max p de 1080 à 30/25 IPS. 
P3915-R M12 0642-001 552517 Caméra dôme fixe surveillance mobile avec une conception robuste. Objectif fixe. Boîtier plat, discret et inaltérable. Résolution max p de 1080 à 30/25 IPS. 
  • Conception compacte, robuste et discret
  • Qualité vidéo HDTV
  • Mode de feux tricolores
  • Stockage de bord
  • Audio-in
  • Ports i/o