Belden introduit la révolutionnaire connectivité RJ45

Nouveau système de connectivité REVConnect offre polyvalence, simplicité et fiabilité sans précédent

Logo Belden

Saint-LOUIS--BUSINESS WIRE--septembre 12, 2016. Belden Inc., un leader mondial en solutions de transmission de signaux pour les applications critiques, annonce le lancement prochain de son nouveau système de connectivité REVConnect. Les adresses de ce système un critique besoin du marché pour les raccordements de simple et fiables qui prennent en charge IP convergence sur un éventail d’applications de réseau local câblé aux points d’accès sans fil, haute définition affiche, caméras de sécurité et capteurs de l’automatisation de la construction. REVConnect utilise une méthode de la cessation d’emploi unique, utilisant un noyau de cessation d’emploi universel pour toutes les connexions de catégorie 5 a RJ6, catégorie 6 et catégorie 45e. Il sera disponible à l’achat par le biais de distributeurs agréés de Belden sur septembre 19.

« REV » est un acronyme qui signifie  : R eliable, E asy et V ersatile.

  • Fiabilité est motivée par la nature de la connexion. REVConnect dispose d’une résiliation très fiable pour une connexion sécurisée, étanche aux gaz qui est prouvée pour réduire les retravailler à tous les niveaux de catégorie.
  • Facilité est entraînée par le gestionnaire de REVConnect câblage universel, qui prend en charge toutes les Cat 5e, Cat 6 et câbles de 6 a Cat, ainsi qu’un outil unique qui couvre toutes les étapes du processus de cessation d’emploi, y compris la préparation des câbles. Ces deux caractéristiques se combinent pour fournir des entrepreneurs a 30-60 % gain de temps résiliation.
  • Le même noyau universel prend en charge la polyvalence du système  : entrepreneurs peuvent mettre fin à une prise ou un bouchon sur la même interface de base. Cela signifie que des bouchons champ résiliable, qui prend en charge 6 a Cat et haute performance de PoE, soit résiliées tout aussi rapidement et facilement comme une prise.

« Les retours de nos communautés installateur et consultant était énorme dans la formation de REVConnect, » déclare Kristen Poulos, VP du Marketing Global de Belden. « Au-delà de repousser les limites des performances de connectivité, REVConnect traite aussi des besoins essentiels pour une installation de tous les jours  : une résiliation simple et rapide pour toutes les catégorie, y compris les câbles UTP, blindé et sous douane-paire de Belden. En outre, avec aujourd'hui points d’accès sans fil Wave 2, pan PTZ, tilt, zoom des caméras, éclairage LED et des capteurs, le besoin d’un plug performants, résiliable champ ne pouvait être ignoré. Nous croyons que REVConnect est vraiment un jeu-changeur, soutenir les exigences de performance et de puissance d’aujourd'hui et de demain tout en offrant des économies de temps sans précédent et la polyvalence au chantier. »

Lire le communiqué de presse complet.

REVConnect ressources connexes

Bannière REVConnect Solution