Logo Axis

Axis Communications, le leader du marché en réseau vidéo, annonce sa première caméra réseau fixe montage en angle. Le nouvel axe Q8414-LVS comporte une enveloppe de anti-poignée en acier inoxydable et est extrêmement résistant aux chocs, soutenant la cote IK10 + 50joules, ainsi que l’IP66/NEMA 4 X cote pour résistance à l’eau. La caméra de surveillance intérieure de 24/7 offre de superbe qualité d’image les deux pendant la nuit et avec des fonctionnalités telles que la technologie Lightfinder, qui permet aux couleurs de la vie comme en conditions de faible luminosité et illuminateur IR LED invisible pour la vidéosurveillance dans l’obscurité complète. 

« Dans les établissements correctionnels ainsi que dans des services psychiatriques, il y a un besoin croissant pour prévenir l’automutilation et éviter des conflits internes parmi les résidents, » explique Erik Frännlid, Director of Product Management de l’axe. « Nous avons développé des axes Q8414-LVS, gardant à l’esprit qu’une caméra de surveillance devrait manquent de points de ligature et présenter une conception anti-grip. Sur le dessus de ces fonctionnalités, il devrait aussi offrent une qualité vidéo exceptionnelle au cours de la nuit et jour et être extrêmement anti-vandalisme. »

Le nouvel axe Q8414-LVS est idéale pour la vidéosurveillance de petites pièces dans les locaux comme les établissements correctionnels, entretien des salles, services psychiatriques et salles d’observation médicale ainsi qu’ascenseurs ou escaliers. Grâce à un microphone intégré et la possibilité d’intégrer un système d’alarme par l’intermédiaire de son port e/s de la caméra réseau, axe Q8414-LVS devient partie intégrante de la solution globale de surveillance, un outil important pour protéger et garantir la sécurité des personnes à haute sécurité environnements. En outre, masques de protection des renseignements personnels s’assurer que les zones réglementées ne sont pas contrôlées pour des raisons de confidentialité, ou pour protéger
le personnel. 

Lire le communiqué de presse complet.

axe snp_q8414_lvs_corner

Sociétés liées