Nouvel appareil d’exacqVision offre une solution économique pour les caméras jusqu'à 32 avec puissant accès distant et mobile compris

Exacq LC-série Video Security Appliance

Caractéristiques

Solution tout-en-un
Enregistrement vidéo, web/mobile client hébergement et locale en direct d’affichage vidéo de l’appareil de bureau même. Disponible en hybride NVR analogiques et les caméras IP et les modèles de caméras IP NVR IP.


Jusqu'à 32 caméras par appareil
Jusqu'à 16 caméras IP analogiques et jusqu'à 16 par appareil. Compatible avec les modèles de caméras IP près 1,500. Enregistrer en continu jusqu'à 100Mbps de vidéo. Pour trouver l’appareil d’exacqVision parfait pour votre application, utilisez la Calculette de configuration.


VMS puissant, facile à utiliser inclus
Puissant, pré-chargé avec exacqVision logiciel de démarrer les ordinateurs virtuels qui effectue les opérations suivantes  :

  • Auto détecte les caméras IP pour la configuration rapide et simple
  • Facilement ajouter supplémentaires des caméras IP 16 total
  • Mouvement continu, de temps ou d’enregistrement sur alarme configurable par caméra
  • Vidéo de recherche enregistré avec une chronologie recherche ou la recherche miniature graphique, la lecture plusieurs caméras simultanément
  • Facilement contrôler les caméras PTZ
  • Export audio, vidéo et images doivent être facilement par courriel ou enregistrées
  • Découvre une reprise instantanée de la vidéo depuis n’importe quel appareil photo avec exacqReplay


Local, à distance, Web, Mobile User Interfaces

Vidéos en accès direct ou enregistré sur plusieurs ordinateurs clients avec application client gratuite Windows, Mac ou Linux. L’application exacqVision de serveur web est installée sur l’appareil pour accéder aux vidéo via le navigateur web ou exacq gratuit Mobile iPhone/iPad et Android apps.


Module d’entrées/sorties en option
Ajouter les entrées de déclenchement et les sorties avec un module d’e/s USB externe optionnel.


SSA et garantie 3 ans
garantie 3 ans matériel et logiciel abonnement contrat SSA inclus. Mise à jour de client, d’appareils et logiciels de serveur web avec les dernières fonctionnalités de logiciel exacqVision sans frais supplémentaires pendant la période de SSA 3 ans.

Numéros de pièces

Fichier

Numéros de référence IP

Bureau compact NVR, exacqVision Start logiciel client et serveur, maximum caméras IP 16 4 licences incluses, taux d’enregistrement continu de 100Mbps, Go NIC, sorties moniteur DVI & VGA, Ubuntu Linux 10.04, souris, garantie 3 ans et logiciel met à jour.

Numéro de pièce Anixter Numéro de pièce Exacq Taille de stockage
519978 IPS04-1000-LC 1TB
519979 IPS04-2000-LC 2TB
519980 IPS04-3000-LC 3TB

Numéros de pièces hybrides

LC-08-240

Bureau compact NVR, 8 entrées analogiques, 240FPS, exacqVision début des logiciels client et serveur, maximum 16 caméras IP inclus 4 licences, taux d’enregistrement continu de 100Mbps, Go NIC, DVI & VGA sorties moniteur, Ubuntu Linux 10.04, souris, garantie 3 ans et logiciel met à jour.

Numéro de pièce Anixter Numéro de pièce Exacq Taille de stockage
519966 0804-24-1000-LC 1TB
519968 0804-24-3000-LC 3TB


LC-16-480

Bureau compact NVR, 16 entrées analogiques, 480FPS, exacqVision début des logiciels client et serveur, maximum 16 caméras IP inclus 4 licences, taux d’enregistrement continu de 100Mbps, Go NIC, DVI & VGA sorties moniteur, Ubuntu Linux 10.04, souris, garantie 3 ans et logiciel met à jour.

Numéro de pièce Anixter Numéro de pièce Exacq Taille de stockage
519972 1604-48-1000-LC 1TB
519973 1604-48-2000-LC 2TB
519974 1604-48-3000-LC 3TB
Acheter exacq LC-série