Caméras réseau AXIS Q6054 MKII et AXIS Q6054-E MKII PTZ

L’Axe Q6054 MK II et Axe Q6054-E MK II sont caméra PTZ top-of-the-line, placement rapide et précis de pan/tilt performance pour une surveillance détaillée à de grandes distances et large zone de couverture. La fonction de rappel focus offre instantanée se concentrer dans les zones prédéfinies. La haute sensibilité à la lumière avec la Lightfinder et la fonction jour/nuit assurer la haute qualité d’image même en conditions de faible luminosité.

Caractéristiques principales

  • Lightfinder (en anglais)
  • HDTV 720P et 30 x zoom optique
  • Rappel de la mise au point
  • ZipStream
  • Version intérieure  : poussière IP52 preuve Note  : protection contre les poussières et les gouttes d’eau, Audio in/out,
    e/s configurable 4, 24V entrée AC/DC
  • Version extérieure  : antipoussière IP52 Note  : protection contre les poussières et les gouttes d’eau, IP66 et Nema 4 X, IK10 anti-vandalisme, contrôle de température Arctique
Image d’axe Q6054 MKII et des caméras réseau AXIS T6054-E MKII

Nouvelles mises à jour pour les modèles  :

  • Lightfinder (en anglais)
  • Nouvelle interface graphique
  • Profils de scène
  • Outdoor version seulement - AXIS T8154 60W SFP à inclus

Seul avantage plus persuasif pour système intégrateur/installateur  :

  • Zipstream technologie l’axe, ce qui réduit la bande passante et de stockage de 50 % en moyenne.

 

Seul avantage plus persuasif pour l’utilisateur final  :

Large zone de couverture et beaucoup de détails ! Économiser de l’argent sur la bande passante installation puisqu’il nécessite seulement ~ 50 % de stockage grâce à la technologie de Zipstream de l’axe. Vous pouvez observer que c’est l’ajout de tous les avantages que nous avons déjà dans la série Q60 axe comme  :

  • Plus fiable caméra PTZ
  • Rapide et précis des mouvements Pan et tilt
  • Qualité d’image élevée avec sensibilité à la lumière superbe