Axe Q1615/-e

 

Caméra AXIS Q1615/message E Network

  • Capture dynamique large-médecine légale
  • Sensibilité à la lumière exceptionnelle grâce à la technologie de Lightfinder de l’axe
  • Stabilisation d’Image électronique
  • Remarquable vidéo en HDTV 1080p @ 60FPS
  • Détection de choc réglable de haute sensibilité

Demander une soumission

Les caméras AXIS Q1615 non seulement offrent une résolution full HD, mais aussi automatiquement des paramètres entre des scènes dynamiques hautes et Lightfinder mode, assurant que tous les détails sont capturés dans les zones sombres et claires en même temps. Le résultat est une vidéo qui est optimisée pour des fins médico-légales et fournit des niveaux extrêmes de détails - même dans les scènes avec des conditions de lumière très complexes.

WDR - Capture médico-légale

L’axe WDR - Capture Forensic optimise la vidéo à des fins médico-légales en permettant à un niveau extrêmement élevé de détail à être visible dans les zones sombres et lumineuses d’une scène. C’est le résultat d’années de développement au axe combiné avec les meilleurs composants d’imagerie sur le marché. Une caméra Axis avec WDR - Capture légale s’applique des algorithmes avancés pour optimiser la qualité d’image et inclut la capacité de façon transparente la transition entre la WDR et le mode de faible éclairage.

Image de caméra de sécurité WDR

    Caméra de sécurité classique WDR

Caméra AXIS avec WDR - capture médico-légale

Caméra AXIS avec WDR - Capture Forensic

Informations de commande

Modèle de l’axe Numéro de pièce d’axe Numéro de pièce Anixter Description
Q1615 0629-001 585990 La caméra réseau AXIS Q1615 fournit HDTV 1080 p à 50/60 images par seconde, Wide Dynamic Range-légale de Capture, Lightfinder, stabilisation d’image électronique, plusieurs H.264 et Motion JPEG. 
Q1615-E 0630-001 585991 Outdoor-prêt, jour et nuit la caméra réseau AXIS Q1615 -E fournit HDTV 1080 p à 50/60 images par seconde, Wide Dynamic Range-légale de Capture, Lightfinder, stabilisation d’image électronique, H.264 et Motion JPEG.