Télécharger le Guide de référence de poche Installation

Les étapes suivantes vous guidera dans le processus de préparation et de la cessation d’emploi pour un câble UTP. Ces lignes directrices aideront à vous donner le rendement optimal de câblage à paires torsadées. 


Commander le Guide de référence de poche Installation >

Décapant de veste - un outil essentiel pour préparer un câble UTP de résiliation.

Étape 1  : Les Outils que vous aurez besoin  :

Dénuder la gaine du câble afin de permettre la cessation des paires.

Étape 2  : Insérez le câble dans l’outil à la longueur désirée de la bande de décapage. Enlever seulement comme beaucoup gaine de câble nécessaire pour bien terminer les paires de 1 à 1,5 pouces devrait suffire à clore les paires.

En tenant le câble près de l’outil, faire tourner l’outil avec l’autre main autour du câble.

Étape 3  : En tenant le câble près de l’outil, faites tourner l’outil autour du câble plusieurs fois.

Enlever le morceau coupé de drom le reste du câble de la veste.

Étape 4  : Légèrement plier la gaine extérieure et supprimer manuellement le morceau coupé ou faire glisser la gaine extérieure coupée avec la strip-teaseuse.

Plier chaque paire dans une seule direction, expose le cordon rip sur le câble.

Étape 5  : Plier chaque paire dans un seul sens pour exposer le remplisseur de cordon, liant ou transversal rip sur le câble.

Retirer le cordon de rip pour laisser juste le paris torsadé de fil.

Étape 6  : Supprimer la rip cordon, liant ou transversal s’ils sont présents sur le câble, laissant seulement les paires torsadées de fil. La soutireuse transversal doit être coupée comme chasse d’eau que possible à la jaquette.

En alignant tous les quatre câbles sur la prise.

Étape 7  : Déterminer le schéma de câblage et d’aligner correctement tous les quatre câbles en conséquence sur la prise. Gardez la gaine du câble au plus près du connecteur que possible. Toujours utiliser des connecteurs, des plaques murales et des panneaux de brassage qui sont compatible même ampérage ou supérieur avec la qualité du câble utilisé.

Préserver le fil paire se tord aussi près que possible du point de terminaison.

Étape 8  : Préserver le fil paire se tord aussi près que possible du point de terminaison. Lorsque les prises de raccordement et connecteurs, ne pas détordre le câble câble de plus de 0,5 pouce de 5e catégorie, 6 et 6 a.

Conseil utile  : un demi d’un pouce d’une paire de fils sans torsion entraîne 1,5 dB de paradiaphonie.

Préservant la paire de fils se tord.

Étape 9  : Enfoncer les fils dans les fentes terminales IDC pour les positionner avant de pigeage. Maintenir la torsion. « Pérenne » une installation, résilier les quatre paires. La photo ci-dessus montre une prise étant câblée pour le schéma de câblage T568B.

Pigeage sur le connecteur, en vous assurant la côté coupé de l’outil est vers l’extérieur.

Étape 10  : Lorsque vous utilisez un outil de poinçon-vers le bas, assurez-vous que l’outil est droite avant pigeage sur le connecteur. Assurez-vous que la côté coupé de l’outil est vers l’extérieur.

Les câbles sont pleinement engagés dans les bornes de l’IDC et sont coupés correctement.

Étape 11  : Examinez le connecteur afin de vérifier que les fils sont bien emboîtés dans les bornes de l’IDC et ils sont coupés correctement.

Une prise Assemblée.

Étape 13  : C’est comment votre jack assemblé devrait ressembler.

Protection contre la poussière est placée sur la prise pour la protection.

Étape 12  : Placer un pare-poussière sur la prise pour la protection.

Guide de référence de poche pour l'installation

Demander votre exemplaire de notre Guide de référence de poche Installation pour plus d’instructions détaillées, des conseils et des astuces.