Lampe DEL à haute luminosité TrueForce de Philips

Rénovation instantanée avec des économies d’énergie immédiate

Philips Lampe de lumen élevé de TrueForce LED pour l’éclairage haute baie est un remplacement direct pour lampes aux halogénures métalliques de 400W qui assurera des économies d’énergie substantielles.

Caractéristiques

  • EX39 standard de base pour remplacer E et O Note  : les lampes aux halogénures métalliques 400W
  • Travaux sur sonde M59 et pulse commencer M135, M155 ballasts
  • Type UL A installation existantes ballasts
  • Watts  : 165, Lumens  : 20,000, couleur K : 4000
  • Durée de vie LED  : 50 000 heures 1
  • Agréable lumière blanche avec les options 70 et 80 de CRI
  • 5 ans garantie fonction d’exploitation heures

Avantages

  • 50 000 heure LED lifetime1 vs pour qu'un typique 20 000 heures évalué la durée de vie moyenne les lampes aux halogénures métalliques
  • Économie d’énergie plus 50 % 2
  • Facile à installer - fonctionne sur les ballasts
  • Solution de remplacement LED direct sans changer le luminaire
  • Instant sur. Aucun échauffement de temps par rapport aux halogénures métalliques

Image TrueForce Philips LED haute lampe de Lumen

Sociétés liées

 

† Pour plus d’informations, veuillez visiter http://www.usa.lighting.philips.com/support/support/warranty

1. durée de vie LED désigne la durée en heures jusqu'à ce que la moitié des sources lumineuses LED maintenir au moins 70 % de leur première sortie de lumen B50, L70.

2. watts système LED de 200W par rapport aux watts système 458W pour un MH400/U