JDSU

SmartOTU fournit des tests à distance plug-and-play avec OTDR avancée et de la technologie de commutation optique.


SmartOTU


Juin 3, 2014-la famille de JDSU ONMSi primé propose désormais le système de test de fibre à distance de plug-and-play SmartOTU pour surveiller les fibres critiques dans petits réseaux privés. Centres de données, sites industriels, les services publics, les municipalités et organismes gouvernementaux seront tous bénéficier de « hors de la boîte » soutenir un déploiement facile qui ne nécessite pas de serveur ou il.



Maintenir l’intégrité de fibre sur les réseaux stratégiques est indispensable. SmartOTU emploie la dernière JDSU OTDR et la technologie de commutation optique de repérer toute dégradation sur des dizaines de liens de fibre - dans une zone jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres carrés.

Avantages clés

  • Réduction dépannage  : Réduit le temps de fermeture de billet de difficulté moyenne de 30 % ; délai moyen-à-réparation MTTR pour défauts optiques de fibre prend quelques minutes au lieu des heures.
  • Gestion des défaillances proactive  : SmartOTU contribue à améliorer la prévision des failles de la fibre avant pannes surviennent de 17 %.
  • Maintenir vos contrats de niveau de service SLA  : Opérateurs peuvent préserver davantage de revenus d’abonnés de rapidement détecter et localiser des intrusions de fibre pour une protection réseau 24/7.
  • Prêt à déployer dès la sortie de la boîte  : Ne fonctionne avec aucun matériel de serveur ou un PC local.

Lire l’article complet ici.

Sociétés liées

  • Livre blanc de JDSU  : Gestion de centre de données interconnexion Performance pour la reprise après sinistre
  • Voir tous les produits JDSU