DeviceMaster UP16 Modbus par Comtrol

MINNEAPOLIS, Minnesota - septembre 11, 2014 - Comtrol corporation, un important fabricant de produits de connectivité de dispositif industriel, aujourd'hui officiellement libéré le Modbus DeviceMaster UP 16, le dernier-né de la famille de DeviceMaster vers le haut des passerelles industrielles et de l’industrie première 16-port haute densité Modbus passerelle. Avec firmware de routeur Modbus pointe de Comtrol, cette passerelle offre des options de connectivité robuste pour les environnements y compris, usine, entrepôt, énergie, pétrole et gaz et transport où le protocole Modbus est largement utilisé pour les communications réseau périphérique et industriel. Lire le communiqué de presse complet ici.

Faits saillants

Construit dans un boîtier compact, peu encombrant, la passerelle Modbus DeviceMaster UP 16-Port emballe les deux densité de ports et avancé des fonctions de connectivité Modbus destinées à simplifier encore les installations les plus difficiles.

  • Comprend toutes les fonctionnalités de l’application de routeur Modbus
  • Configuration et diagnostic complet disponible via un serveur web embarqué
  • Faible encombrement - boîtier compact facilite le montage et l’installation facile
  • Ports de sélectionnable par logiciel RS-16/232/422 485 avec résistances de terminaison
  • Deux ports Fast Ethernet de 10/100
  • Logiciel PortVision® DX Windows pour configuration rapide et télégestion
  • RoHS2 conforme aux termes de CE

Informations de commande

Réf. Comtrol Réf. Anixter Description
99582-1 597297 DeviceMaster 16-port avec routeur Modbus, 10/100BASE-T Ethernet, 11,5 "x 1,5" x 5,5",
acier fini noir

Sociétés liées