Evo série

NORTHBROOK, Illinois-peut 16, 2014. Aujourd'hui BCDVideo sort sa série EVO de faible coût, haute performance Network Video Recorders. Ces appareils navire pré-chargé avec un choix de licences Axis Camera Station, Milestone XProtect ou OnSSI Ocularis. Chaque appareil EVO offre une solution clé en main de NVR à l’intégrateur sécurité et comprend un processeur Intel Xeon, de BCDVideo SMARTconnect et SMARTvms technologies, une assistance téléphonique à vie, ainsi une garantie sur place dans le monde entier de trois ans.


EVO10 est un système Ultra Small Form Factor 6,9" large x 1,3" haut x 7,0" Deep qui pèse moins de trois livres. Avec son VESA standard capacité de montage, l’unité est assez compacte pour attacher à un moniteur vidéo pour une solution complète de bureau libres. Ce système est livré en standard avec huit licences pré-installées, Axis Camera Station, Milestone XProtect essentiel ou OnSSI Ocularis PS. En outre, un lecteur vidéo de 1TB Solid État hybride est inclus, permettant la lecture pour les caméras jusqu'à 16 et à l’enregistrement en direct.


EVO30 offre de votre choix de dix ou vingt licences pré-installées, pour Axis Camera Station, Milestone XProtect essentiel ou OnSSI Ocularis PS. Le EVO30 est évolutive pour les caméras réseau IP 32. L’appareil est équipé d’un 120GB Solid State Drive pour le système d’exploitation Windows 7 professionnel et les machines virtuelles. Les modèles sont disponibles en modèles 2TB ou 4 to, tous deux disponibles avec 1 RAID pour la redondance.


EVO50 de BCDVideo est un appareil de montage en rack 2U pré-chargé avec jusqu'à 40 licences pré-installées, avec modèles disponibles avec Axis Camera Station, Milestone XProtect Express ou OnSSI Ocularis est. Ce système axé sur le Microsoft Windows 2012 est disponible avec jusqu'à 24 to de stockage vidéo 6G SAS multicanaux, la technologie RAID1/5 et blocs d’alimentation redondants. En plus de BCDVideo technologies à distance SMARTconnect et SMARTvms, la EVO50 comprend également SMARTrecovery, module de récupération après sinistre de BCDVideo.

Découvrez plus au sujet EVO NVR appareil série de BCDVideo à www.bcdvideo.com.