Axe présente F1004 capteur unités

Axis Communications Logo 110 x 90

Extrêmement discrète

Unité de capteur sténopé axe F1004 a un sténopé de vidéosurveillance intérieure extrêmement discret. Seul un très petit trou serait visible extérieurement. Il est idéal pour une utilisation dans les magasins de détail, guichets automatiques et billet/distributeurs et machines de contrôle d’intégrité. Le détecteur peut être monté dans les endroits étroits et derrière un panneau de métal, de plastique ou de verre qui est jusqu'à 5,2 mm 3/16 po épais lorsqu’il est utilisé avec le support de fixation inclus.

Sténopé F1004 AXIS offre un champ de vision horizontal de 57º résolution vidéo 720P et une bonne performance en faible luminosité en couleur. Il est livré avec un câble amovible 8 m 26 ft pour la connexion à une unité allemande de Main F.

Caractéristiques principales

Image de détecteur de trou d’épingle
  • Sténopé pour surveillance extrêmement discrète.
  • 57° champ de vision horizontal.
  • HDTV, résolution 720p.
  • Câble amovible pour une installation facile et flexible.

Installation simple et discrète

Unité de capteur axe F1004 Bullet a un design très compact de style balle. Il peut faire pivoter et incliner à la direction désirée, et a une plaque de base plus petite que la paume de la main. Il permet une installation facile et discrète sur les murs et les plafonds intérieurs et est idéal pour une utilisation dans des magasins, des kiosques, des banques, des hôtels et des bureaux.

AXE F1004 Bullet comprend une lentille fixe et un capteur d’image. Il offre un champ de vision horizontal de 102º 720 résolution vidéo p et une bonne performance en faible luminosité. Il est livré avec un câble amovible 8 m 26 ft pour la connexion à une unité allemande de Main F.

Caractéristiques principales

F 1004 image Bullet détecteur
  • Installation simple et discrète.
  • Pivote et s’incline à la direction d’affichage souhaité.
  • 102° champ de vision horizontal.
  • HDTV, résolution 720p.

Sociétés liées