Notre objectif est en HD à l’extrême

À la demande croissante pour la sécurité et de la sécurité dans les domaines d’application variés, caméras de plus en plus sont déployés dans des endroits extérieurs qui sont exposés à des conditions corrosives.


Pour continu opération dans ces environnements sans perte de fonctionnalités doivent être caméras avec boîtiers spécialement conçus. Bosch Security Systems peut fournir divers systèmes de caméras avec des conceptions mécaniques très robustes et résistant à la corrosion.


La corrosion est généralement visible dans les métaux, mais se produit également dans d’autres matériaux comme les polymères en plastique ou en caoutchouc. Si non traité et entretenu correctement, chaque métal va oxyder - résultant en la formation de rouille ou des défauts de peinture.

La nouvelle famille MIC a maintenant étendu les capacités résistant à la corrosion  :


Nouvel alliage d’aluminium résistant à la corrosion  : le nouveau micro 550 et MIC IP 7000 famille de caméras sont construits parmi les plus résistants à la corrosion des alliages d’aluminium disponibles sur le marché avec faible zinc et cuivre. Ce nouvel alliage permet à la famille MIC atteindre haute résistance matérielle sans compromettre ses capacités résistant à la corrosion.


New prétraités pièces en acier inoxydable  : la nouvelle famille MIC est Assemblée avec des pièces de revêtement en acier inoxydable qui empêchent un contact direct entre les vis et du logement, réduisant ainsi la possibilité de corrosion galvanique.


Nouveau système de peinture et de revêtement génie  : toutes les parties en aluminium utilisé dans le logement de MIC sont d’abord traité avec un revêtement de génie spécialement sélectionné. Cela rend l’ensemble moins susceptible de nuire au cours de l’Assemblée ou de l’installation du système peinture et empêche la possibilité d’un contact direct entre les parties en aluminium et d’autres types de métaux.

Corrosion

La corrosion filiforme commence sous la surface de la peinture dans des environnements très humides. Le nouvel alliage d’aluminium résistant à la corrosion et le nouveau système ingénierie, enduit et peinture, décrit ci-dessus pour éviter la corrosion galvanique, contribuent également à la prévention de la corrosion filiforme.

Tester le nouveau micro pour résistance à la Corrosion

L’essai a été effectué pour une période de 2000 heures et l’effet de la salin a été mesurée à intervalles réguliers d’une semaine. Les heures 2000 de l’essai au brouillard salin a prouvé que la nouvelle composition de la métallurgie et les nouveaux revêtements de système de protection et des peintures a abouti à ce que nous croyons pour être le plus résistant à la corrosion produit disponible.

Le seul produit supérieur à cela serait l’acier inoxydable micro qui est recommandé où les caméras sont exposés à un environnement sans interruption sévère et extrêmement corrosif.

Une note technique décrivant les nouvelles fonctionnalités résistant à la corrosion est disponible sur demande.


En savoir plus