Axis introduit la technologie de réseau radar pour une détection des zone précise

Axis ajoute la technologie de réseau radar à son vaste portefeuille de produits. La technologie de détection de zone ne tient pas compte des nombreux déclencheurs courants qui entraînement des fausses alertes. De plus, elle a été conçue pour faciliter l’installation et l’intégration avec les systèmes existants.

image

Axis Communications, présente son nouveau axe D2050-VE Anixter Code 930740 détecteur de Radar de réseau.

La technologie radar est utilisée pour la détection des zones précises et fiables des objets dans une variété de conditions météorologiques et lumière en mouvement. C’est un bon complément aux caméras avec détection de mouvement vidéo et peut être utilisé pour suivre les objets en mouvement avec des caméras PTZ. Radar permet également une vaste zone qui sera couverte tandis que les caméras thermiques sont plus adaptés pour longtemps la protection périmétrique. Développé principalement pour les installations industrielles moyennes, le produit est conçu pour s’intégrer avec les caméras Axis et les systèmes de gestion vidéo SMV - en plus de systèmes de surveillance et les machines virtuelles d’autres grands fournisseurs.

Anti-vandalisme et approprié pour l’usage extérieur, axe D2050-VE peut fournir des informations en temps réel sur la position, vitesse, angle et taille d’un objet en mouvement. Avec une plus grande portée que des détecteurs infrarouges passifs, il couvre un large champ de détection, tout en minimisant le nombre de fausses alarmes déclenchées par les araignées, les petits animaux, déplacement des ombres et des reflets lumineux. Le détecteur de radar peut être défini pour déclencher l’enregistrement de la caméra, activer un haut-parleur corne ou allumer un feu pour la dissuasion et une meilleure visibilité sur l’appareil photo.

Détecteur de radar pour le réseau AXIS peut être utilisé comme un produit autonome ou comme partie d’un système de surveillance. Grâce à son interface ouverte, il est compatible avec les caméras Axis et peut être facilement intégré avec le logiciel Axis Camera Station et Axis Camera Management - ainsi que les autres systèmes de gestion vidéo - pour la maintenance et la gestion simple.

« Radar ferme un écart car il offre une couverture de bonne situation, détecte un mouvement avec une grande précision et réduit des fausses alertes », explique Andres Vigren, Global Product Manager, Axis Communications. « Par rapport aux détecteurs de mouvement simple, axe D2050-VE fournit des informations supplémentaires, des objets détectés, qui permet pour auto suivi avec des caméras Axis PTZ. Clients peuvent désormais ajouter facilement la technologie éprouvée de radar à leurs systèmes de surveillance existants ou nouveaux pour protéger leurs locaux ».
Premier détecteur l’axe avec technologie radar network, axe D2050-VE est un détecteur de mural abordable principalement conçu pour l’extérieur avec une couverture large détection de degrés 120 et 50 pieds de 164 mètres. Il est propulsé par alimentation sur Ethernet Plus PoE + pour une installation simple et a la notation IP66, IK08 et NEMA 4 X pour des environnements difficiles. Le détecteur peut fonctionner à des températures allant de - 40° C à 60° C -40 à 140 ° F.

 Qualification des produits et des accessoires connexes