Passer moins de temps à recharger les batteries avec le nouveau système Tripp Lite LiFePO4 d’UPS

Ligne de SmartProUPS avec une image de phosphate (LiFePO4) novateurs au lithium fer

Tripp Lite, un fabricant leader mondial de la protection de l’alimentation et des solutions de connectivité, a élargi sa ligne SmartPro ® UPS avec un modèle contenant un novateur fer phosphate (LiFePO4) au lithium. La technologie avancée des batteries LiFePO4 fournit jusqu'à doubler la durée de vie d’une batterie au plomb-acide traditionnelle et jusqu'à trois fois plus de cycles de charge/décharge.

« Notre premier onduleur avec batterie au lithium-ion fournit une introduction passionnante à cette technologie, » a déclaré Carolyn Brady, Tripp Lite UPS Product Manager. « La combinaison de longue vie et recharge rapide fait la SMART2200RM2UL un choix de bas-entretien pour protéger en toute sécurité équipement rack. Une garantie de cinq ans de pointe qui couvre la batterie offre une tranquillité d’esprit supplémentaire. »

Le SMART2200RM2UL offre 2200VA/1920W de sûr et sans coupure alimentation de secours pour protéger contre les surtensions, les baisses de tension, surtension et bruit de ligne qui peut endommager l’électronique ou détruire des données. Sa sortie de l’onde sinusoïdale AC le rend idéal pour une alimentation de secours pour les serveurs et les périphériques de stockage réseau. Le système fournit jusqu'à 11,7 minutes de soutien à mi-charge.

SMART2200RM2UL l’onduleur de clé avantages de Tripp Lite avec batterie LiFePO4  :

  • Recharge rapide  : atteint la pleine capacité en moins de deux heures.
  • Permet d’économiser en énergie et les coûts de refroidissement, avec une efficacité de 97 % mode ligne.
  • Protège les données et équipement n’endommagent les pics électriques avec 570 joules de protection contre les surtensions et ligne-interférences avec filtrage EMI/RFI.
  • Empêche les arrêts de baisses de tension aussi faibles que 83V et surtensions aussi hautes que 145V sans utiliser la puissance de la batterie.
  • Protège plusieurs pièces d’équipement avec les huit prises NEMA 5-15R, outre ses 10 pi cordon d’alimentation offre polyvalence de positionnement.