Nouveau moniteur de bureau MultiSync PA243W

Nouvelle image de MultiSync PA243W Desktop Monitor

PRÉCISION DES COULEURS FIABLE

Ce nouveau modèle de critique de couleur offre une couverture couleur améliorée pour répondre aux besoins de précision de couleur de la production d’impression, photographie numérique, retouche photo et les marchés de production vidéo, entre autres.

image
image

DESIGN PLUS MINCE

Ce modèle est 31 % plus mince que son prédécesseur, consomme 38 % moins d’énergie et a un nouveau hub USB 3,1 avec DisplaySync Pro™, ainsi que des haut-parleurs intégrés et un nouveau réglage faible lumière bleue.

PERFORMANCES DE L’ÉCRAN SUPÉRIEUR

Comprend un panneau 24,1" IPS avec rétro-éclairage LED, finition anti-reflet avec grand angle et excellente reproduction de couleur, idéale pour les workflows couleur-critique.

image
image

    SPÉCIFICATION PA243W  

        Technologie de panneau  : AH-IPS
    Taille d’Image visible de   : 24,1"
    Format d’image  : 16:10
     résolution native  : 1920 x 1200
     pixel Pitch  : 0,27 mm