Antaira présente un commutateur ethernet PoE+ étanche
Industriel IP67 étanche PoE + Ethernet Switch (TNL-0800G-M12-67-24)
Antaira Technologies est un leader mondial dans le développement et le fabricant de périphériques réseau industriels et des solutions de communication pour des applications sévères et est fier d’annoncer l’expansion de sa famille d’infrastructure réseau industriel avec l’introduction de la TNL-0800G-M12-67-24.
De Antaira TNL-0800G-M12-67-24 couche 2 series unmanaged switch offre des fonctionnalités de fiabilité et la facilité d’utilisation dans des environnements industriels. Le commutateur IP67-évalué a été conçu spécifiquement pour les applications industrielles qui sont soumis à des chocs ou des vibrations élevées. Soutenu par notre garantie de 5 ans, nous garantissons que vos périphériques soient pleinement fonctionnels pour les années à venir.
Notre switch propose 24 aux entrées d’alimentation redondante 55VDC par connecteur mâle M12 T-codé de 4 broches. Il existe une puissance totale de 180W pour jusqu'à huit IEEE 802,3af (PoE) & 802,3at (PoE +) dispositifs d’assistance. Tolérance aux pannes intégré assure contre le système de PoE ou de surcharges de PD grâce au système de gestion de PSE. Dans les cas de panne totale, les utilisations de la TNL-0800G-M12-67-24 contournement la technologie afin de maintenir la communication de données qui coule même si l’interrupteur est en mode hors connexion.
Facile à gérer, les 8-port 10/100/1000 Mbps LAN M12 de ports offrent 148, 800pps pour la commutation de paquets rapide avec magasin et de la technologie vers l’avant. Les douilles de M12 CAT6A 8points avec connecteurs femelles X-codage disposent de connexions MDI/MDI-X auto auto négociation vitesses et mode full/half duplex.