Nouveau convertisseur de médias industriel compact Gigabit avec fibres fixes
Il est parfaitement conçu pour satisfaire les applications industrielles
Antaira Technologies est un leader mondial dans le développement et le fabricant de périphériques réseau industriels et des solutions de communication pour des applications sévères et est fier d’annoncer l’expansion de sa famille d’infrastructure réseau industriel avec l’introduction de la série IMC-C1000-XX.
La série IMC-C1000-XX est un compact IP30 évalué gigabit Ethernet-à-fibre media converter doté d’un port d’Ethernet 10/100/1000Tx et une interface de fibre fixe supportant les connecteurs ST ou SC selon le modèle. Il y a des modèles qui prennent en charge multimode et monomode pour soutenir les applications avec une variété de distances de fibre. Il est parfaitement conçu pour satisfaire les applications industrielles qui nécessitent l’extension de distance et de bande passante élevée.
Ce faible encombrement est idéal pour économiser de l’espace dans les applications extérieures telles que l’automatisation industrielle, sécurité, transport STI, électricité /, épuration des eaux usées et tout autres environnements climatiques ambiantes extrêmes.
Série de IMC-C1000-XX de Antaira a un intégré « lien faute Pass Through » (LFP) et « Far fin faute » (FEF) fonctionne avec des entrées d’alimentation redondante 12-48 VCC avec inversion de polarité et actuel protection contre les surcharges. Cette série de produit prend en charge le Rail DIN, ainsi que les orientations en rack mural fournit des modèles de la gamme en STD de température de fonctionnement :-10 ° C à 70 ° C et EOT :-40 ° C à 80 ° C.