Convertisseur de médias industriel compact avec fibres fixes

Répondre à la série Antaira IMC-C100-XX


Antaira Technologies est un leader mondial dans le développement et le fabricant de périphériques réseau industriels et des solutions de communication pour des applications sévères et est fier d’annoncer l’expansion de sa famille d’infrastructure réseau industriel avec l’introduction de la série IMC-C100-XX.

Série de IMC-C100-XX Antaira Technologies est un compact industriel Ethernet-à-fibre media converter doté d’un port d’Ethernet 10/100TX et une interface fibre fixe qui est compatible avec les connecteurs ST ou SC selon le modèle. Il y a des modèles pour soutenir les applications avec une variété de types et les distances de fibre multimode et monomode. Il est conçu pour satisfaire les applications industrielles qui nécessitent des fibres optiques distance extension tout en utilisant un minimum d’espace.

La série IMC-C100-XX a un intégré « lien faute Pass Through » (LFP) et « Far fin faute » (FEF) fonctionne avec 12 ~ 48VDC entrées d’alimentation redondante avec inverser la polarité et protection contre les surintensités de surcharge. Cette série de produit prend en charge DIN-Rail ainsi que mur orientations montables et fournit des modèles de cuisinières en standard (STD) de température de fonctionnement de-10 ° C à 70 ° C et température d’utilisation étendue (EOT) de-40 ° C à 80 ° C.