Hirschmann BOBCAT nouvelle génération de commutateurs gérés
Chaque année, le nombre de périphériques qui ont besoin d’une plus grande bande passante pour rester fiable et bien desservi, augmente. Le Hirschmann BOBCAT Managed Switch est conçu pour aider les fabricants à suivre le rythme de ce changement et génération réseaux de prochaine génération.
Les commutateurs prennent en charge le nouveau IEEE 802,3bz standard avec 2,5 vitesses Gigabit pour combler le fossé entre 1 Gigabit et 10 Gigabit vitesses.
Des périphériques hérités ou réseaux peuvent être connectés à 100 Mbit/s, 1 liens montants Gigabit pour les réseaux actuels ou Gigabit 2,5 pour les réseaux à l’épreuve.
Les commutateurs BOBCAT prend en charge toutes les vitesses en remplaçant la SFP dans le domaine. Le commutateur est également le premier du genre pour permettre la communication en temps réel à l’aide de réseaux sensibles au temps (TSN). Applications industrielles nécessitent cette capacité à optimiser les performances et la sécurité, même dans les conditions les plus exigeantes.
Caractéristiques & avantages
- Soutien de TSN Ethernet en temps réel pour la transmission des données précises.
- Caractéristiques de sécurité avancées, y compris les listes de contrôle d’accès (ACL) vitesse filaire et automatique
prévention du déni de service (DoS). - Augmentation des capacités de bande passante, soutenant des connecteurs pour triple vitesse fibre optique SFP avec 100MB/s,
1 Gigabit and 2,5 Gigabit speeds. - Synchronisation de l’heure matériel pris en charge conformément à IEEE 1588v2 Precision Time Protocol.
- Interopérabilité avec les systèmes de migration simplifiée.
- Options d’interface supplémentaires via l’entrée numérique d’une plus grande souplesse.
- Dessin ou modèle industriel robuste renforce la résistance de l’interrupteur contre des conditions difficiles.
Prend en charge simultanément plusieurs services sur un même réseau grâce à la technologie TSN.
Limiter les interruptions de service et assurer la protection du réseau par le biais de fonctionnalités de sécurité avancées.
Se préparer pour la croissance du futur réseau avec une bande passante accrue et de capacités de vitesse.