Mettez votre fibre sous le microscope avec Optical Channel Monitoring

ProLabs' a récemment lancé l’ensemble de solutions EON-OMP-2 qui est une plate-forme optique multi-capacités flexible. Parmi ses nombreuses capacités, il y a Optical Channel Monitoring (OCM). OCM permet la surveillance à distance des longueurs d’onde DWDM sur les fibres optiques.

Lorsqu’il s’agit de surveiller la fibre et d’assurer une efficacité maximale, les visites sur place sont non seulement coûteuses, mais aussi longues. La plate-forme EON-OMP-2 de ProLabs fournit un aperçu précieux de l’information qui ne serait normalement acquise qu’en envoyant un ingénieur sur le site touché. L’EON-OMP-OCM de ProLabs s’intègre dans les systèmes de gestion standard et chaque longueur d’onde surveillée dans une fibre peut recevoir ses propres seuils d’alarme.

Par exemple, dans les sites éloignés où il n’y a pas de personnel, lorsqu’une ressource tombe en panne, s’agit-il de la ressource ou de l’infrastructure? Avec OCM, l’équipe de surveillance du réseau peut parvenir à une détermination en quelques minutes, ce qui réduit le temps nécessaire aux problèmes de réseau de dépannage et peut empêcher les ingénieurs d’avoir à se rendre à des sites éloignés à des fins de maintenance. Avoir les données optiques est précieux à la fois pour les réseaux possédés et les ressources louées.

OCM peut être intégré dans votre système de gestion et d’alarme lorsque les caractéristiques optiques d’un canal donné changent. La solution se prête également bien aux équipes de provisionnement. Combien de mises à niveau doivent être reportées en raison de l’exactitude des enregistrements à 100 %? L’EON-OMP-OCM de ProLabs peut empêcher les mises à niveau avortées en permettant à l’équipe de provisionnement une visibilité complète des longueurs d’onde optiques utilisées avant qu’un ingénieur ne soit envoyé, ce qui permet à l’équipe de fournir du temps et de l’argent.

Source : ProLabs.